絞り込み
耐切創性
  • その他(1)
  • レベル2(1)
  • レベル3(6)
  • レベル4(3)
  • レベル5(12)
  • レベルA(1)
  • レベルB(6)
  • レベルC(8)
  • レベルD(7)
  • レベルE(1)
  • レベルF(4)
  • レベルX(13)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(7)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能絶縁(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(33)
  • 機能耐摩耗性(18)
  • 機能耐油(3)
  • 機能耐熱(4)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能通気性・透湿性(7)
  • 機能防水・撥水(4)
  • 機能静電気防止(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(4)
  • ゲージ数13(21)
  • ゲージ数15(2)
  • ゲージ数18(3)
  • ゲージ数21(2)
サイズ
  • L(13)
  • LL(5)
  • M(16)
  • S(3)
  • フリー(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(13)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(11)
入数
  • 1(26)
  • 10(1)
1・10
材質
  • その他(2)
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(26)
  • 合成繊維(6)
  • 天然ゴム(2)
  • 牛革(1)
  • 豚革(1)
その他・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・天然ゴム・牛革・豚革
全長(cm)
  • 23.5
  • 17(4)
  • 18(6)
  • 19(9)
  • 19.5(8)
  • 20(13)
  • 20.5(8)
  • 21(24)
  • 21.5(27)
  • 22(63)
  • 22~27(6)
  • 22.5(26)
  • 22.7(5)
  • 23(94)
  • 24(95)
  • 24.5(31)
  • 25(90)
  • 25.5(23)
  • 26(45)
  • 27(19)
ブランド
  • ハネウェル(5)
  • TRUSCO(4)
  • ミドリ安全(3)
  • アトム(3)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(2)
  • FALCON(ファルコン)(2)
  • 宇都宮製作[手袋](2)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • Weed(2)
  • ZIZAI(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • リーブル(1)
  • 勝星産業(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(1)
  • MECHANIX WEAR(1)
ハネウェル・TRUSCO・ミドリ安全・アトム・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・FALCON(ファルコン)・宇都宮製作[手袋]・Star Field(星野商店)・Weed・ZIZAI・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・リーブル・勝星産業・UVEX(ウベックス)・FUKUTOKU(福徳産業)・富士手袋工業(天牛)・ダンロップ ホームプロダクツ・MECHANIX WEAR・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全耐切創手袋 カットガード210MQミドリ安全(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
耐切創手袋 Fレベル 富士手袋工業(天牛)耐切創手袋 Fレベル富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 カットガードG150 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150ミドリ安全(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
ネオカット PU ハネウェルネオカット PUハネウェル(3件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創手袋 PU TRUSCO耐切創手袋 PUTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
耐切創性手袋 カットガードF102 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF102ミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
スペクトラ手袋 アトムスペクトラ手袋アトム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷から3日以内出荷
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属・ガラス取扱作業など。
耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル耐切創カットバリア ブルー PUコートリーブル(1件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
耐切創手袋 カットレジスト TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパーム ブラックSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋 Star Field(星野商店)ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋Star Field(星野商店)
479税込527
1双
当日出荷から4日以内出荷
耐切創に優れた安価手袋
用途ガラス加工作業などの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
高耐切創性下履き手袋 FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性下履き手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100 WeedDEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100Weed
739税込813
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
HG 13Gスペクトラガード PUコート アトムHG 13Gスペクトラガード PUコートアトム
2,698税込2,968
1双
当日出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360 MECHANIX WEAR耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360MECHANIX WEAR
6,598税込7,258
1双
当日出荷
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。厚さ(mm)0.8質量(g)170EN388規格2016規格:4X43F
耐切創手袋 NBR TRUSCO耐切創手袋 NBRTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ)BEST GRIP ハイパーガード ストレッチHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 風牙 ミエローブ耐切創手袋 風牙ミエローブ
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。
サンドネイビーゲージ数21ゲージ耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD) ATGATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3296材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ライトグレー/ブラックサイズM規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)23.5中指長(cm)7.4材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)19.2手の平幅(cm)9.6色(手首部)オレンジゲージ数15耐切創性3/D
ネオカット(天然ゴムコーティング) ハネウェルネオカット(天然ゴムコーティング)ハネウェル
999税込1,099
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4544材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステルEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
チェック&ゴー5 ハネウェルチェック&ゴー5ハネウェル
2,198税込2,418
1双
当日出荷
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4543機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
仁王 耐切創手袋 M3131C 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3131C宇都宮製作[手袋]
999税込1,099
1双
6日以内出荷から15日以内出荷
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性X/FRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:4X43F
仁王 耐切創手袋 M3130N 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3130N宇都宮製作[手袋]
899税込989
1双
6日以内出荷
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性レベルFRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3×42F
チェック&ゴー3 ハネウェルチェック&ゴー3ハネウェル
2,198税込2,418
1双
当日出荷
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4342機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PU材質(繊維部)スペクトラ、ライクラEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 スペクトラCX GABAFALCON(ファルコン)
8,998税込9,898
1双
当日出荷
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
玄武岩糸PUカットレジスタント手袋 Star Field(星野商店)玄武岩糸PUカットレジスタント手袋Star Field(星野商店)
799税込879
1双
当日出荷から4日以内出荷
耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
レベル6シリーズ 9013 HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013HEXARMOR(ヘックスアーマー)
9,698税込10,668
1双
当日出荷から翌々日出荷
黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。 外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。 高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。 SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5質量(g)115
ツヌーガ PUコート 13G アトムツヌーガ PUコート 13Gアトム
1,498税込1,648
1双
3日以内出荷
軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂 コーティングの手袋です。 耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を 使用しています。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル すべり止め:ポリウレタン樹脂グレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐薬品性、耐候性、耐水性、高耐切創、耐光性、耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 Weed厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733Weed
10,880税込11,968
1セット(10双)
当日出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
耐切創手袋 サミテックX6 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックX6ダンロップ ホームプロダクツ
1,998税込2,198
1双
当日出荷
EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8
ファルフィットDX FALCON(ファルコン)ファルフィットDXFALCON(ファルコン)
3,598税込3,958
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。 通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。
材質(すべり止め)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創片手手袋 PU #5 TRUSCO耐切創片手手袋 PU #5TRUSCO
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェルVERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU Bハネウェル(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
耐切創用リストバンド スターフィールド耐切創用リストバンドスターフィールド
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
高強度ポリエチレンとスチールワイヤー糸使用、作業性の向上
用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、スチールワイヤー、スパンテックスサイズフリー入数(双)1機能耐切創全長(cm)23.5±0.3耐切創性【ISO13997試験】レベルC
耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け勝星産業
2,398税込2,638
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)牛表革ゲージ数13耐切創性レベルD
耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO耐切創片手手袋 NBR #5TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
耐切創手袋 ユニドゥア 6641 UVEX(ウベックス)耐切創手袋 ユニドゥア 6641UVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。 ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。
用途自動車産業。 メンテナンス。 組立。 金属工事。 梱包関連。
ポイントガードX6044 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ポイントガードX6044HEXARMOR(ヘックスアーマー)
25,980税込28,578
1双
当日出荷から翌々日出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。
用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870 ZIZAI耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870ZIZAI
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。
材質天然ゴムゲージ数18耐切創性XC
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875 ZIZAI耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875ZIZAI
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XC

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋