絞り込み
耐切創性
  • レベル1(1)
  • レベル2(2)
  • レベル5(4)
  • レベルA(1)
  • レベルB(2)
  • レベルC(6)
  • レベルD(3)
  • レベルF(2)
  • レベルX(7)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(14)
  • 機能耐摩耗性(6)
  • 機能耐熱(2)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(10)
  • ゲージ数15(2)
  • ゲージ数18(2)
サイズ
  • 3L(2)
  • 11号(1)
  • L(3)
  • LL(9)
  • M(5)
  • S(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(4)
入数
  • 1(11)
  • 10(1)
1・10
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(8)
  • 合成繊維(8)
  • 牛革(1)
  • 綿(1)
その他・ケブラー・アラミド・ニトリルゴム・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・牛革・綿
全長(cm)
  • 27
  • 18(6)
  • 19(9)
  • 19.5(8)
  • 20(13)
  • 20.5(8)
  • 21(24)
  • 21.5(27)
  • 22(62)
  • 22~27(6)
  • 22.5(26)
  • 22.7(5)
  • 23(92)
  • 23.5(39)
  • 24(93)
  • 24.5(31)
  • 25(88)
  • 25.5(23)
  • 26(44)
  • 26.5(6)
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(6)
  • ハネウェル(2)
  • アンセル(2)
  • エスコ(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミドリ安全(1)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
  • プロワーク(1)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(1)
  • Star Field(星野商店)(1)
  • eureka(エウレカ)(1)
UVEX(ウベックス)・ハネウェル・アンセル・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・ミドリ安全・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・プロワーク・ダンロップ ホームプロダクツ・Star Field(星野商店)・eureka(エウレカ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541アンセル
1,398税込1,538
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
ブレイドガード BG-102 プロワークブレイドガード BG-102プロワーク(1件のレビュー)
839税込923
1袋
当日出荷
耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。
用途水産加工・農業園芸など
エウレカ 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4 eureka(エウレカ)エウレカ 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4eureka(エウレカ)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。 カットレベルFの耐切創手袋です。 また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。 ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Bハネウェル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X42B)
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435アンセル
2,298税込2,528
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102ロングミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Cハネウェル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X43C)
耐切創手袋 サミテックX6 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックX6ダンロップ ホームプロダクツ
2,198税込2,418
1双
当日出荷
EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8
低発塵耐切創インナー手袋ロング TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋ロングTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
耐切創手袋C300 フォーム UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 フォームUVEX(ウベックス)
2,198税込2,418特価
1双
当日出荷
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
[M/270mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ[M/270mm]手袋・インナー(耐切創/10双)エスコ
12,100税込13,310
1袋(10双)
翌日出荷
湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
厚さ(mm)0.8全長(mm)270
耐切創手袋 D500 フォーム UVEX(ウベックス)耐切創手袋 D500 フォームUVEX(ウベックス)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スチールレザー9 5039 HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー9 5039HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1双
当日出荷
なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5
超薄仕様耐切創用手袋 Star Field(星野商店)超薄仕様耐切創用手袋Star Field(星野商店)
969税込1,066
1双
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴムゲージ数18耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋コンパクト NB27 UVEX(ウベックス)耐切創手袋コンパクト NB27UVEX(ウベックス)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手のひらと手の甲のNBRコーティングにより、耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
用途コンクリート/建設工事、鉄鋼業、木材加工、輸送/物流滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4121X
耐切創手袋C300 ドライ UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 ドライUVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:XX4XC
耐切創手袋C300 ウエット UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 ウエットUVEX(ウベックス)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4X42C
耐切創手袋 C500 M フォーム UVEX(ウベックス)耐切創手袋 C500 M フォームUVEX(ウベックス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
耐切創手袋 カットレジストロング TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストロングTOWA(東和コーポレーション)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
用途自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋