絞り込み
耐切創性
  • レベル2(2)
  • レベル3(2)
  • レベル4(1)
  • レベル5(6)
  • レベルB(3)
  • レベルC(3)
  • レベルD(1)
  • レベルE(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(16)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防水・撥水(2)
ゲージ数
  • ゲージ数7(2)
  • ゲージ数10(4)
  • ゲージ数13(3)
  • ゲージ数15(1)
サイズ
  • フリー
  • 3L(3)
  • 9号(2)
  • 11号(2)
  • L(260)
  • LL(182)
  • M(265)
  • S(203)
  • SS(28)
  • その他(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(10)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
入数
  • 1(17)
1
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(5)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(17)
  • 人工皮革(2)
  • 合成繊維(1)
その他・ケブラー・アラミド・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維
全長(cm)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 23(2)
  • 23.5(2)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 25.5(1)
  • 26(3)
  • 32(3)
  • 43.5(1)
18・19.5・23・23.5・24・25・25.5・26・32・43.5
ブランド
  • FALCON(ファルコン)(5)
  • ケイワーク(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • アトム(2)
  • スターフィールド(2)
  • アイトス(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • メトロポリス(1)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
  • スリーウェイグッド(1)
FALCON(ファルコン)・ケイワーク・エスコ・TRUSCO・アトム・スターフィールド・アイトス・FUKUTOKU(福徳産業)・メトロポリス・湘南ワイパーサプライ(SWS)・スリーウェイグッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR-10Aunti-cutノンコート手袋 ケイワークCR-10Aunti-cutノンコート手袋ケイワーク
269税込296
1双
当日出荷
軍手より強靭で安心です。インナー手袋にも対応した柔軟性です。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質原手:13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステルグレーサイズF機能耐切創、通気性、柔軟性耐切創性3/B
フィンガーガード(片手) メトロポリスフィンガーガード(片手)メトロポリス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
親指と人差し指を刃物から防御します。 包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
CR-20Aunti-cutシリコンドット手袋 ケイワークCR-20Aunti-cutシリコンドット手袋ケイワーク
359税込395
1双
当日出荷
軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
耐切創手袋 15ゲージイザナス[[R下]] 下履き手袋 アトム耐切創手袋 15ゲージイザナス[[R下]] 下履き手袋アトム
679税込747
1双
当日出荷
リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。トラスコ品番758-6213厚さ(mm)0.6材質(裏)綿材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
HG 10G スペクトラ アームガード アトムHG 10G スペクトラ アームガードアトム
5,298税込5,828
1双
当日出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 高強度・高耐切創性のロングタイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2質量(g)108混率(%)スペクトラ(R)40、ポリエステル40、ガラス繊維10、金属線(40μm)10材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿アズワン品番65-2015-70
耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 スペクトラCX GABAFALCON(ファルコン)
8,998税込9,898
1双
当日出荷
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
右手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ右手用手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
5,780税込6,358
1枚(1枚)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様右手用のみ材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
ベクトラン耐切創手袋 アイトスベクトラン耐切創手袋アイトス
1,398税込1,538
1双
当日出荷
耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。
用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。厚さ(mm)3耐熱温度(℃)(素材)250
手袋 (耐熱・耐切創) エスコ手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
11,500税込12,650
1双(1双)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
耐切創手袋(滑り止め付き) スリーウェイグッド耐切創手袋(滑り止め付き)スリーウェイグッド
1,098税込1,208
1双
当日出荷
切創事故を防ぐための滑り止め付手袋です。断熱副資材日本トップシェアの会社が、職人さんの要望にお応えして実現しました。 瓦礫撤去やカッター等による刃物作業時に手を守るだけでなく、作業性が落ちないように、軍手と同じような使用感となっております。
用途土木・建設作業、刃物作業質量(g)72
耐突刺 薔薇用手袋 FALCON(ファルコン)耐突刺 薔薇用手袋FALCON(ファルコン)
16,980税込18,678
1双
当日出荷
袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。
強度7.5N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
B-220耐切創リストバンド3双組 ケイワークB-220耐切創リストバンド3双組ケイワーク
979税込1,077
1パック
4日以内出荷
軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
CR-203Aunti-cutシリコンドット手袋3双組 ケイワークCR-203Aunti-cutシリコンドット手袋3双組ケイワーク
979税込1,077
1パック
7日以内出荷
軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
マイティーフォースSTD 湘南ワイパーサプライ(SWS)マイティーフォースSTD湘南ワイパーサプライ(SWS)
849税込934
1双
当日出荷
耐切創性インナー手袋
用途革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護トラスコ品番217-6714厚さ(mm)0.95質量(g)56.3色(手首部)黄色EN388規格2003規格:354X、2016規格:3X4XD
耐突刺 蜂防護用手袋 FALCON(ファルコン)耐突刺 蜂防護用手袋FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1双
当日出荷
蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺手袋 ファルコンGABA FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 ファルコンGABAFALCON(ファルコン)
13,980税込15,378
1双
当日出荷
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
左手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ左手用手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
5,780税込6,358
1枚(1枚)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
耐切創用リストバンド スターフィールド耐切創用リストバンドスターフィールド
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
高強度ポリエチレンとスチールワイヤー糸使用、作業性の向上
用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、スチールワイヤー、スパンテックスサイズフリー入数(双)1機能耐切創全長(cm)23.5±0.3耐切創性【ISO13997試験】レベルC
玄武岩耐切創手袋13ゲージ豚革貼付タイプ スターフィールド玄武岩耐切創手袋13ゲージ豚革貼付タイプスターフィールド
1,498税込1,648
1双
4日以内出荷
用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、豚革サイズフリー規格【ISO13997試験】レベルD全長(cm)25.0±0.3中指長(cm)9.0±0.3手の平幅(cm)25.0±0.3
イザナス660 FUKUTOKU(福徳産業)イザナス660FUKUTOKU(福徳産業)
899税込989
1双
3日以内出荷
強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、生地が厚めでのびのびなのではめやすいです。
材質ポリエチレン、ポリウレタンサイズフリー入数(双)1機能耐摩耗性ゲージ10
インスリン注射針対応 耐突刺・耐切創手袋 サスケグリップ TRUSCOインスリン注射針対応 耐突刺・耐切創手袋 サスケグリップTRUSCO
17,980税込19,778
1双
当日出荷
指先にステンレス薄板入り、手のひらは厚手ステンレス入りでインスリン注射針が突き刺さりにくい手袋です。手袋本体は、超高強力ポリエチレン繊維(耐切創生地)・ナイロンを使用しており、危険な作業から手を守りますビルメンテナンス、リサイクル処理業などの「針刺し事故」を未然に防ぐ手袋です。
用途ゴミ収集作業や配管清掃時。ウォータージェット保護手袋としてトラスコ品番257-8173材質手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン厚さ(mm)6ブラックサイズフリー規格EN388 2016機能耐突刺、耐切創全長(cm)25中指長(cm)8.5材質(繊維部)手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン手のひらまわり(cm)22色(手首部)ブラックゲージ数10耐切創性B
スペクトラCX FALCON(ファルコン)スペクトラCXFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1双
当日出荷
スペクトラガードCX工学紡績糸を使用し、アラミド繊維グローブの2倍のカット抵抗力あり。スパンコットンのしなやかさによる保温効果もあります。
用途金属板、ガラス、建築現場の作業、耐摩耗材質(すべり止め)PVC斑点タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ザイロン耐切創手袋 牛皮当てタイプ TRUSCOザイロン耐切創手袋 牛皮当てタイプTRUSCO
8,998税込9,898
1双
当日出荷
高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。 ひら当て部を牛革で補強しています。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。トラスコ品番328-7017厚さ(mm)1.5質量(g)86材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿、ひら当て部:牛革
ザイロン耐切創手袋 すべり止めタイプ TRUSCOザイロン耐切創手袋 すべり止めタイプTRUSCO
9,998税込10,998
1双
当日出荷
高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。 手のひら全体にすべり止め加工を施しています。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。トラスコ品番328-7009厚さ(mm)1.5質量(g)85材質(すべり止め)シリコンコーティング手のひらコート材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋