絞り込み
ブランド
機能
材質
その他・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・天然ゴム・牛革・綿・豚革
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
入数
1・10・12
全長(cm)
18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
335件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795 WeedDEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795Weed(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1
手甲ガード付き耐切創手袋 TRUSCO手甲ガード付き耐切創手袋TRUSCO
2,598税込2,858
1双
当日出荷
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様手甲ガード付厚さ(mm)1.2~1.8規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー色(手首部)グレーEN388規格EN388(4X43CP)
耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス)耐切創手袋フィノミック エアライト B ESDUVEX(ウベックス)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル耐切創手袋エッジ 48-225アンセル
959税込1,055
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェルVERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU Bハネウェル(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
ネオカット(天然ゴムコーティング) ハネウェルネオカット(天然ゴムコーティング)ハネウェル
999税込1,099
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4544材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステルEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
チェック&ゴー3 ハネウェルチェック&ゴー3ハネウェル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4342機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PU材質(繊維部)スペクトラ、ライクラEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創手袋 シネッソ Z200 UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ Z200UVEX(ウベックス)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐切創手袋 ハイフレックス 11-937 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-937アンセル
919税込1,011
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング3/4コーティング加工材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125アンセル
2,598税込2,858
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。厚さ(mm)7.6材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロンEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-518アンセル
2,598税込2,858
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。厚さ(mm)0.95コーティング掌部材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-700重松製作所
7,798税込8,578
1箱(12双)
当日出荷から7日以内出荷
高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。
用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用
C500 ピュア UVEX(ウベックス)C500 ピュアUVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ウェット XG UVEX(ウベックス)C500 ウェット XGUVEX(ウベックス)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435アンセル
2,298税込2,528
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
10GツヌーガNBR アトム10GツヌーガNBRアトム
1,098税込1,208
1双
翌々日出荷
原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。
用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ10
13GツヌーガNBR アトム13GツヌーガNBRアトム(2件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン
13GツヌーガG繊維 アトム13GツヌーガG繊維アトム
1,098税込1,208
1双
当日出荷から翌々日出荷
フィットタイプで細かな作業に優れています。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
用途細かな組立作業、配線工事、電子機器部品の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
13GツヌーガFTY アトム13GツヌーガFTYアトム
619税込681
1双
当日出荷
フィットタイプで細かな作業に優れています。 ベーシックで汎用性の高いモデルです。
用途細かな組立作業、精密機器の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ナイロン、ポリウレタン
スチールレザー9 5039 HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー9 5039HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1双
当日出荷から9日以内出荷
なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5
耐切創手袋 サミテックX6 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックX6ダンロップ ホームプロダクツ
1,998税込2,198
1双
当日出荷
EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8
耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックPS6ダンロップ ホームプロダクツ
1,698税込1,868
1双
当日出荷
EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。
用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業厚さ(mm)1耐切創性4
No540ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ)No540ケミスターパームSHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
トラスコ品番434-3212厚さ(mm)1.1質量(g)36規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)イエローゲージ数13アズワン品番65-2059-84クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当耐切創性2/B
耐切創PUコーティング手袋 M マックス[手袋]耐切創PUコーティング手袋 Mマックス[手袋]
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
トラスコ品番448-7401質量(g)66
ファルフィット FALCON(ファルコン)ファルフィットFALCON(ファルコン)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)耐切創ピッタリ倶楽部グローブマニア(川西工業)
1,398税込1,538
1双
当日出荷から6日以内出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
厚さ(mm)1.2材質(裏)ダイニーマ材質(すべり止め)ポリウレタン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
CR-02 アンチカットグローブ monotekCR-02 アンチカットグローブmonotek
389税込428
1双
欠品中
袖口ゴム部分がSサイズは黄色、Mサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質【コーティング樹脂】ポリウレタン杢グレーサイズS入数(双)1機能耐切創原材料13G超高強度ポリエチレン、繊維+ガラス繊維、ポリエステル耐切創性EN388:2016 耐切創レベル3|B、ANSI CUT 耐切創レベル2
フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレーサイズXS全長(cm)20.5中指長(cm)7材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレー材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル天牛(富士手袋工業)
659税込725
1双
4日以内出荷から6日以内出荷
尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。
用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時にスカイブルー規格EN388:2016材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル材質(掌側)ポリウレタンコートゲージ数13耐摩耗性4耐切創性×耐突刺し性3耐引裂き性4ISO規格C
右手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ右手用手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
5,780税込6,358
1枚(1枚)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様右手用のみ材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
玄武岩耐切創手袋18ゲージロングタイプ スターフィールド玄武岩耐切創手袋18ゲージロングタイプスターフィールド
979税込1,077
1双
4日以内出荷
手首長いタイプでしっかりガード
用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン規格【ISO13997試験】レベルD
B-220耐切創リストバンド3双組 ケイワークB-220耐切創リストバンド3双組ケイワーク
979税込1,077
1パック
4日以内出荷
軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
ツヌーガ ブルー 10G アトムツヌーガ ブルー 10Gアトム
1,098税込1,208
1双
3日以内出荷
原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています。 高いカットレベルで切創事故から手をガードします。
用途畜産、水産、農産物の食品加工等に。材質ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、スパンデックス、ポリエステル、その他全長(mm)254ブルーサイズLL質量(g)62規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性全長(cm)25.4中指長(cm)8.7材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン手の平幅(cm)10.1ゲージ数10耐切創性B、5
ツヌーガ PUコート 13G アトムツヌーガ PUコート 13Gアトム
1,498税込1,648
1双
3日以内出荷
軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂 コーティングの手袋です。 耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を 使用しています。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル すべり止め:ポリウレタン樹脂グレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐薬品性、耐候性、耐水性、高耐切創、耐光性、耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 Weed厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733Weed
10,880税込11,968
1セット(10双)
当日出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
耐切創片手手袋 PU #5 TRUSCO耐切創片手手袋 PU #5TRUSCO
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO耐切創片手手袋 NBR #5TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル
649税込714
1双
当日出荷
摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋