絞り込み
耐切創性
  • レベル2(5)
  • レベル4(1)
  • レベル5(1)
  • レベルA(4)
  • レベルC(1)
  • レベルF(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(7)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(9)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防水・撥水(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(6)
サイズ
  • L(1)
  • M(7)
  • S(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(5)
入数
  • 1(6)
  • 10(4)
1・10
材質
  • ポリエチレン(9)
ポリエチレン
全長(cm)
  • 19
  • 18(6)
  • 19.5(8)
  • 20(13)
  • 20.5(10)
  • 21(28)
  • 21.5(26)
  • 22(75)
  • 22~27(6)
  • 22.5(30)
  • 22.7(5)
  • 23(111)
  • 23.5(44)
  • 24(110)
  • 24.5(33)
  • 25(104)
  • 25.5(24)
  • 26(56)
  • 26.5(6)
  • 27(19)
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(4)
  • ウインセス(1)
  • エスコ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • マックス[手袋](1)
TOWA(東和コーポレーション)・ウインセス・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・ミドリ安全・マックス[手袋]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 カットレジスト インナー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト インナー

    TOWA(東和コーポレーション)
    769税込846
    1双ほか
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0
  • 耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102NF

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
  • 耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーファイブ TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーファイブ

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーブルー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーブルー

    TOWA(東和コーポレーション)
    999税込1,099
    1双ほか
    当日出荷
    高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.37コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 耐切創指カバー マックス[手袋]

    耐切創指カバー

    マックス[手袋](2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
    厚さ(mm)2.7
  • ケミスターフィンガー SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターフィンガー

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業]材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 カットレジスト スベリ止付 TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト スベリ止付

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,298税込1,428
    1双ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    低発じんで、通気性に優れた耐切創手袋です。シリコン樹脂をドット加工することにより、すべり止め効果を発揮します。使い捨て手袋のインナーとして使用すると、アウター手袋がずれ落ちることを防ぎます。すべり止めがドット加工のため、手のひらでしわになりにくい仕様です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
  • M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) エスコ

    M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
    仕様左右兼用エスコ品番EA354EH-1機能耐切創性、低発塵耐切創性4
  • 耐切創手袋 ウインセス

    耐切創手袋

    ウインセス
    11,980税込13,178
    1セット(10双)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。 編み手袋にシリコンドットコーティング。

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋