カテゴリ
絞り込み
耐切創性
- レベル2(3)
- レベル3(5)
- レベル4(2)
- レベル5(3)
- レベルA(2)
- レベルB(5)
- レベルC(6)
- レベルD(2)
- レベルF(1)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(5)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(18)
耐摩耗性(6)
耐薬品(1)
軽量(1)
通気性・透湿性(3)
防水・撥水(2)
静電気防止(3)
ゲージ数
10(1)
13(13)
15(4)
18(8)
21(1)
サイズ
- L(1)
- LL(2)
- M(9)
- S(11)
- SS(5)
色
グレー(10)
ブラック(2)
ブルー(8)
ホワイト(8)
入数
- 1(21)
- 10(2)
1・10
材質
- その他(1)
- シリコーン(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(5)
- ポリウレタン(4)
- ポリエチレン(18)
- 合成繊維(2)
その他・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン・合成繊維
全長(cm)
- 21
- 18(6)
- 19(9)
- 19.5(8)
- 20(13)
- 20.5(10)
- 21.5(26)
- 22(75)
- 22~27(6)
- 22.5(30)
- 22.7(5)
- 23(111)
- 23.5(44)
- 24(109)
- 24.5(33)
- 25(103)
- 25.5(24)
- 26(56)
- 26.5(6)
- 27(19)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(5)
- グローブマニア(川西工業)(3)
- SHOWA(ショーワグローブ)(3)
- おたふく手袋(2)
- ミドリ安全(2)
- エスコ(1)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- リーブル(1)
- アトム(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- 丸和ケミカル(1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- Star Field(星野商店)(1)
- HANVO(ハンボ)(1)
- KOMASTAR(1)
- ベストグリップ(1)
TRUSCO・グローブマニア(川西工業)・SHOWA(ショーワグローブ)・おたふく手袋・ミドリ安全・エスコ・プロフィスト21(王子ゴム)・TOWA(東和コーポレーション)・リーブル・アトム・UVEX(ウベックス)・丸和ケミカル・FUKUTOKU(福徳産業)・宇都宮製作[手袋]・Star Field(星野商店)・HANVO(ハンボ)・KOMASTAR・ベストグリップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

耐切創手袋 カットガード210MQ
ミドリ安全(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1色ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
ケミスターパームFS 544
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,298~税込¥1,428~1双ほか当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード
アトム(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創性手袋 カットガードF102
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷最高レベルの耐切創性能です。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーファイブ
TOWA(東和コーポレーション)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創カットバリア ブルー ノンコート
リーブル¥769~税込¥846~1双当日出荷1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
高耐切創性下履き手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
シュレガードノンコート1双入
グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷から6日以内出荷滑り止めコーティング無しの13ゲージの耐切創手袋。 使いきり手袋の下穿きとしてもご使用頂けます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターパームFS
SHOWA(ショーワグローブ)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
玄武岩糸PUカットレジスタント手袋
Star Field(星野商店)¥799~税込¥879~1双当日出荷から6日以内出荷耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ポリウレタンコーティング
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881双当日出荷18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング
KOMASTAR¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から15日以内出荷EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様)
TRUSCO¥489税込¥5381双当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果なし
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング
おたふく手袋¥649税込¥7141双当日出荷東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。用途刃物を扱う作業、食品加工作業![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)
[イザナス]滑り止め付手袋
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。 EN388:2003規格 耐切創レベル3。 高い滑り止め効果。厚さ(mm)1.4機能耐切創
No540ケミスターパーム
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷トラスコ品番434-3212厚さ(mm)1.1質量(g)36規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)イエローゲージ数13アズワン品番65-2059-84クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当耐切創性2/B
耐切創手袋ノンコートフィットPRO
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー品番YZZ8807入数(双)1機能耐切創性ゲージ数18耐切創性(EN388:2016)DRoHS指令(10物質対応)対応![仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885525-240625-02.jpg)
仁王 耐切創手袋 M3180N
宇都宮製作[手袋]¥1,198税込¥1,3181双当日出荷・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数18耐切創性レベルDRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:2×42D
耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート)
グローブマニア(川西工業)¥1,598税込¥1,7581双6日以内出荷から7日以内出荷超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。インナー手袋としても使用できます。左右兼用タイプです。厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ピッタリ倶楽部
グローブマニア(川西工業)¥1,498~税込¥1,648~1双当日出荷から6日以内出荷超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。厚さ(mm)1.2材質(裏)ダイニーマ材質(すべり止め)ポリウレタン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創シリコンコート 5双組
丸和ケミカル¥5,998税込¥6,5981組(5双)翌々日出荷HPPE(超高強度ポリエチレン)繊維にガラス繊維を編み込んだ耐切創性に優れています。シリコンコーティングにより包装用テープなどが付き難く、カッター等を常用する包装現場に最適です。長繊維なのでアラミド繊維と比較し、発塵性が極めて低く、耐候性に優れています。用途切創リスクのある作業に。材質繊維部:ポリエチレン・ガラス繊維・ポリウレタン、すべり止め:シリコン・ポリウレタン厚さ(mm)1.4色グレーゲージ数13
耐切創手袋ストレッチPRO
ベストグリップ¥799税込¥8791双4日以内出荷・自社生産の特殊な高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性とストレッチ性に優れています。・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他色ホワイト品番PES3263ゲージ数13耐切創性【EN388:2016】CRoHS指令(10物質対応)対応
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981セット(10双)当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD
UVEX(ウベックス)¥2,698~税込¥2,968~1双当日出荷耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。用途精密組立作業、仕分け、品質管理
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)
TRUSCO¥679税込¥7471双当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999




















![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)


![仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885525-240625-02.jpg)













![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)
![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)