カテゴリ
絞り込み
耐切創性
- レベル2(5)
- レベル5(4)
- レベルA(4)
- レベルB(1)
- レベルC(1)
- レベルD(1)
- レベルF(1)
機能
伸縮性・柔軟性(2)
低発塵性(7)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(9)
耐摩耗性(2)
耐熱(4)
通気性・透湿性(1)
防水・撥水(2)
静電気防止(2)
ゲージ数
10(1)
13(6)
15(3)
18(1)
サイズ
- L(4)
- LL(2)
- M(1)
- S(6)
色
グレー(4)
ブルー(2)
ホワイト(5)
入数
- 1(10)
- 10(5)
1・10
材質
- ナイロン(3)
- ポリエチレン(9)
- 合成繊維(1)
- 牛革(1)
ナイロン・ポリエチレン・合成繊維・牛革
全長(cm)
- 20
- 18(6)
- 19(9)
- 19.5(8)
- 20.5(10)
- 21(28)
- 21.5(26)
- 22(75)
- 22~27(6)
- 22.5(30)
- 22.7(5)
- 23(112)
- 23.5(44)
- 24(110)
- 24.5(33)
- 25(104)
- 25.5(24)
- 26(56)
- 26.5(6)
- 27(19)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- TOWA(東和コーポレーション)(3)
- TRUSCO(2)
- アトム(2)
- ウインセス(1)
- おたふく手袋(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- ミドリ安全(1)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
- マルチクラフト(1)
TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・アトム・ウインセス・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・ミドリ安全・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・マルチクラフト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

耐切創手袋 カットレジスト インナー
TOWA(東和コーポレーション)¥769~税込¥846~1双ほか当日出荷高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0
耐切創性手袋 カットガード F102NF
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード
アトム(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 カットレジスト
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
ケミスターフィンガー
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業]材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットレジスト スベリ止付
TOWA(東和コーポレーション)¥1,298~税込¥1,428~1双ほか当日出荷から9日以内出荷低発じんで、通気性に優れた耐切創手袋です。シリコン樹脂をドット加工することにより、すべり止め効果を発揮します。使い捨て手袋のインナーとして使用すると、アウター手袋がずれ落ちることを防ぎます。すべり止めがドット加工のため、手のひらでしわになりにくい仕様です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様)
TRUSCO¥489税込¥5381双当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果なし
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング
おたふく手袋¥649税込¥7141双当日出荷東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。用途刃物を扱う作業、食品加工作業
スチールレザー3 5033
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥16,980税込¥18,6781双当日出荷クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。 切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに仕様(ISEA CUT)5
ツヌーガ グレー 13G
アトム¥1,198税込¥1,3181双3日以内出荷13ゲージ編みでフィット感に優れます。 薄手のため下履きとしても最適です。用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル色グレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981セット(10双)当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
耐切創手袋
ウインセス¥11,980税込¥13,1781セット(10双)当日出荷から5日以内出荷厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。 編み手袋にシリコンドットコーティング。
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋























![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-04.jpg)