絞り込み
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベルD(3)
  • レベルE(2)
  • レベルX(4)
機能
  • 機能耐油
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(4)
  • 機能抗菌・防カビ(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(42)
  • 機能耐摩耗性(14)
  • 機能耐熱(4)
  • 機能通気性・透湿性(6)
ゲージ数
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(1)
  • ゲージ数15(1)
材質
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(2)
サイズ
  • L(5)
  • LL(4)
  • M(5)
  • S(5)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
入数
  • 1(5)
1
全長(cm)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 23.5(1)
  • 24(2)
  • 24.5(2)
  • 25(3)
  • 25.5(1)
  • 26(4)
  • 26.5(2)
  • 27.5(1)
22・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27.5
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス糸を使用した手袋は、建設現場や工場などで刃物を使って作業する時に、切創防止のために手を保護するための切創性手袋です。カットレベル5の手袋でも、ワイヤーのごわつきがない、薄くて柔らかいシームレス手袋は、手袋の下履きにも使用可能。その他、手首から肘部分まで保護するロングタイプや、手のひらに耐油性・耐摩耗性の高いニトリルゴムをコーティングしてあるタイプなど、様々な種類があります。耐切創性手袋には、左右兼用タイプが多くみられますが、片手仕様のタイプもあり、左手にも右手にも使用可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-STOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.65イエロー/ダークブルー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性3/DRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ワイヤーテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
939税込1,033
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-STOWA(東和コーポレーション)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.05イエロー/ブラック規格EN388 2016、EN407 2020入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステルゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス 耐切創手袋