絞り込み
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベル5(1)
  • レベルC(1)
  • レベルD(2)
  • レベルE(2)
  • レベルX(4)
機能
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(9)
  • 機能耐摩耗性(5)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(3)
  • ゲージ数13(1)
  • ゲージ数15(1)
  • ゲージ数18(2)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ステンレス(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
サイズ
  • L(2)
  • LL(1)
  • M(5)
  • S(1)
  • フリー(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
イエロー・グリーン・グレー・ブルー・ホワイト
入数
  • 1(6)
1
全長(cm)
  • 24
  • 19.5(3)
  • 20(2)
  • 20.5(6)
  • 21(4)
  • 21.2(2)
  • 22(7)
  • 22.5(9)
  • 23(10)
  • 23.2(3)
  • 23.5(5)
  • 23.7(5)
  • 23.8(2)
  • 24.5(5)
  • 25(11)
  • 25.5(3)
  • 26(10)
  • 26.5(2)
  • 27.5(3)
  • 30(2)
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • 帝健(2)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • 宇都宮製作[手袋](1)
  • メトロポリス(1)
TOWA(東和コーポレーション)・SHOWA(ショーワグローブ)・帝健・EBM(江部松商事)・宇都宮製作[手袋]・メトロポリス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス糸を使用した手袋は、建設現場や工場などで刃物を使って作業する時に、切創防止のために手を保護するための切創性手袋です。カットレベル5の手袋でも、ワイヤーのごわつきがない、薄くて柔らかいシームレス手袋は、手袋の下履きにも使用可能。その他、手首から肘部分まで保護するロングタイプや、手のひらに耐油性・耐摩耗性の高いニトリルゴムをコーティングしてあるタイプなど、様々な種類があります。耐切創性手袋には、左右兼用タイプが多くみられますが、片手仕様のタイプもあり、左手にも右手にも使用可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-STOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.65イエロー/ダークブルー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性3/DRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
DURACoil 546W (デュラコイル546W) SHOWA(ショーワグローブ)DURACoil 546W (デュラコイル546W)SHOWA(ショーワグローブ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。 やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンコーティング&強さと肌触りのよさを備えた、独自の繊維技術「デュラコイル」
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ メトロポリススーパーワイヤー(片手)エクストラタイプメトロポリス(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。 片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。 機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。 日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋]ステンレスメッシュ手袋 GU-2500宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)オールステンレスで衛生的です。
左右区別左右兼用
耐切創手袋 EGG-90 帝健耐切創手袋 EGG-90帝健(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1双
当日出荷
帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
厚さ(mm)6耐熱温度(℃)(素材)300RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
耐切創手袋 EVOカットレジストインナー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストインナーTOWA(東和コーポレーション)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。ホワイト機能耐切創材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/ERoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
耐切創手袋 EVOカットレジスト TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストTOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。手のひら側に、ポリウレタンコーティングを施しています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。ホワイト機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/E滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入) 帝健テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入)帝健(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
厚さ(mm)約1mm
左右兼用くさり 手袋(1枚) EBM(江部松商事)左右兼用くさり 手袋(1枚)EBM(江部松商事)
49,980税込54,978
1枚
翌々日出荷
ステンレスのリングをつづり合わせたものでドイツの労働者災害保険会社から公認された防具です。刃物など鋭利な道具を使用する職場に世界各国で利用されております。刃物の切傷や突傷の防止にご利用ください。
EBM品番5494500

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス 耐切創手袋