絞り込み
耐切創性
  • レベルF
  • レベル3(1)
  • レベル4(2)
  • レベル5(2)
  • レベルC(1)
  • レベルD(4)
  • レベルE(7)
  • レベルX(17)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(7)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
ゲージ数
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数10(4)
  • ゲージ数13(1)
  • ゲージ数15(1)
  • ゲージ数21(1)
材質
  • ケブラー・アラミド(4)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 牛革(1)
サイズ
  • L(9)
  • LL(5)
  • M(8)
  • S(6)
  • SS(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
入数
  • 1(5)
  • 10(1)
1・10
全長(cm)
  • 20.5(2)
  • 21.7(1)
  • 22(2)
  • 22.5(3)
  • 23(3)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(2)
  • 25(4)
  • 25.5(3)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
20.5・21.7・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・29・30
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
  • ミドリ安全(1)
  • アトム(1)
  • アンセル(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • ミエローブ(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・アトム・アンセル・富士手袋工業(天牛)・ミエローブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス糸を使用した手袋は、建設現場や工場などで刃物を使って作業する時に、切創防止のために手を保護するための切創性手袋です。カットレベル5の手袋でも、ワイヤーのごわつきがない、薄くて柔らかいシームレス手袋は、手袋の下履きにも使用可能。その他、手首から肘部分まで保護するロングタイプや、手のひらに耐油性・耐摩耗性の高いニトリルゴムをコーティングしてあるタイプなど、様々な種類があります。耐切創性手袋には、左右兼用タイプが多くみられますが、片手仕様のタイプもあり、左手にも右手にも使用可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィットプラスSHOWA(ショーワグローブ)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィット 521SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 S-TEX KV3SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 富士手袋工業(天牛)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)富士手袋工業(天牛)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション)レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)TOWA(東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.45MB)EN388規格4X42F(EN388:2016)
耐切創手袋 雷牙 ミエローブ耐切創手袋 雷牙ミエローブ
1,398税込1,538
1双
4日以内出荷
ハイゲージ 21ゲージと最強の耐切創レベルFを兼ね備えた、高いグリップ力に優れる耐切創手袋です。
サンドブラックゲージ数21ゲージ耐切創性FRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き) ミドリ安全ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き)ミドリ安全
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。仕様すべり止め:無し厚さ(mm)12タイプ左右兼用片手のみ材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴムEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVC アトム13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVCアトム
19,980税込21,978
1セット(10双)
翌日出荷から9日以内出荷
グリップ力の高いすべり止めタイプです。
規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線ゲージ数13滑り止め効果あり
耐切創手袋 PowerGrab Katana TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KatanaTOWA(東和コーポレーション)
2,498税込2,748
1双
当日出荷
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途組立作業、ガラスの取扱いに。金属板の取扱いに。倉庫作業、土木建築業などに。仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020)材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)2.1イエロー規格【EN388 2016規格】2×43Fゲージ数10耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(0.92MB)
耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム)アンセル
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。
用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。入数(枚)1材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス 耐切創手袋