絞り込み
耐切創性
  • レベルF(1)
  • レベルX(1)
機能
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐摩耗性(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • ポリエステル(1)
  • 合成繊維(1)
サイズ
  • M(4)
  • 色レッド
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(5)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(8)
入数
  • 1(3)
1
全長(cm)
  • 23.8(1)
  • 29(1)
  • 40.8(1)
23.8・29・40.8
ブランド
  • ミドリ安全(2)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • EUROFLEX(1)
ミドリ安全・富士手袋工業(天牛)・EUROFLEX
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス糸を使用した手袋は、建設現場や工場などで刃物を使って作業する時に、切創防止のために手を保護するための切創性手袋です。カットレベル5の手袋でも、ワイヤーのごわつきがない、薄くて柔らかいシームレス手袋は、手袋の下履きにも使用可能。その他、手首から肘部分まで保護するロングタイプや、手のひらに耐油性・耐摩耗性の高いニトリルゴムをコーティングしてあるタイプなど、様々な種類があります。耐切創性手袋には、左右兼用タイプが多くみられますが、片手仕様のタイプもあり、左手にも右手にも使用可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 富士手袋工業(天牛)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)富士手袋工業(天牛)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ミドリ安全ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指ミドリ安全
31,980税込35,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
突き刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート用交換バンド EUROFLEX突き刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート用交換バンドEUROFLEX
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
バンドの交換に必要なボタン、バックル、ねじが付属しており、バンドは簡単に交換することができます。
用途ユーロフレックス製クサリ手袋 コンフォートのバンドの交換に。材質ポリエステル
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ ミドリ安全ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプミドリ安全
51,980税込57,178
1枚
当日出荷
袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス 耐切創手袋