絞り込み
材質
- スチール(8)
- 皮革(4)
ブランド
- ベストツール
- KAKUI(27)
- 土牛(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- 鳶壱(6)
- プロスター(5)
- SK11(5)
- コヅチ(4)
- ふくろ倶楽部(4)
- KUNY'S(4)
- エスコ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- TRUSCO(3)
- モトコマ(3)
- ニックス(KNICKS)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- K.N Works(2)
- アークランドサカモト(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る

極匠 ハンマー差し フックタイプ
ベストツール(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。材質(本体)スチール質量(g)約160呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
極匠 工具差し ハンマー差し
ベストツール(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 横方向からハンマーの装着ができるので作業効率が非常に良いです。材質(本体)スチール質量(g)約126呼び寸法(mm)80×80×60仕上クロームメッキ
極匠 ハンマー差し リングタイプ
ベストツール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。材質(本体)スチール質量(g)約150呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
極匠 工具差し スイングリング
ベストツール¥959税込¥1,0551個当日出荷各種ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 可動式リングがスイングするため腰をかがめても水平を保ち、落下防止にとても有効です。材質(本体)スチール質量(g)約105呼び寸法(mm)80×80×70仕上クロームメッキ
極匠 黒革Wスイングハンマー差し
ベストツール(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ハンマー等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約130呼び寸法(mm)270×80×55
極匠 Wスイング 誘導棒差し
ベストツール¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から7日以内出荷誘導棒はもちろん、佐官コテ、仮枠ハンマー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
極匠 Wスイング ハンマー差し
ベストツール¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷仮枠ハンマーのほかに、プラスチック墨つぼ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 んな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)270×70×80(最大W58)
極匠 ミゼット&ハンマー差し
ベストツール(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ミゼットカッター・ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。材質(本体)スチール質量(g)約210呼び寸法(mm)220×80×90仕上クロームメッキ
極匠 黒革ハンマー差し
ベストツール¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ハンマー等を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他 収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約125呼び寸法(mm)290×100×60