絞り込み
種類
自動溶接遮光面(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- SUZUKID(スズキッド)(13)
- マイト工業株式会社(12)
- 山本光学(4)
- 小池酸素工業(3)
- 理研オプテック(3)
- エスコ(2)
- 3M(2)
- TRUSCO(2)
- デンゲン(2)
- トーアボージン(2)
- サンピース(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- レグルス(2)
- 東安(2)
- ダイヘン(1)
- リケン(1)
- リランド(RILAND)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「種類」から絞り込む

自動溶接遮光面(2)

自動遮光溶接面 スピードグラス 100V
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12種類自動遮光溶接面使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#寸法(mm)【レンズ】550×1070質量(g)590視界範囲(mm)550×1070寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具
3M(スリーエム)¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接面(自動遮光面)本体
- 溶接面(自動遮光面)オプション