絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- マイト工業株式会社(68)
- SUZUKID(スズキッド)(42)
- 3M(スリーエム)(37)
- IKURATOOLS(育良精機)(31)
- デンゲン(6)
- 東安(6)
- TRUSCO(4)
- 山本光学(4)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- ダイヘン(1)
- UNIVET(1)
- SK11(1)
特価
「種類」から絞り込む

外側保護プレート(5枚入り)
YAMAZEN(山善)¥6,798税込¥7,4781式翌々日出荷YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート用途溶接ゴーグルの装備品
自動遮光ゴーグルマスクセット
YAMAZEN(山善)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面。高いフィット性で快適に作業がおこなえます。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接面(自動遮光面)本体
- 溶接面(自動遮光面)オプション