絞り込み
ブランド
- 4R(6)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(76)
- DFG(ディーエフジー)(9)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- EVS(12)
- FOX RACING(フォックスレーシング)(4)
- FSP(11)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)(5)
- RIDEZ(ライズ)(5)
- RSタイチ(14)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- コミネ(150)
- ホンダ(5)
- ボンフォーム(1)
- ラフアンドロード(43)
- ワイズギア(4)
- ブランドをもっと見る

トリプルニープロテクター3
コミネ(16件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンサイズフリー
プロエルボーガードDX
コミネ(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。セット内容左右2個材質合成樹脂サイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
TRV099 ステルスCEインナー
RSタイチ¥12,980税込¥14,2781着8日以内出荷胸・背中・肩・肘にCEプロテクターを内蔵したフルプロテクションインナー。強い耐久性と吸水・速乾性に優れたメッシュ素材”T-DRY”を全面に採用し、高い通気性とドライで快適な着心地を実現。プロテクションだけでなく、着脱の快適性も備えています。プロテクターのないジャケットやお手持ちのアウターの下に着用することで、手軽に胸・背中・肩・肘にプロテクターを装着いただけます。標準装備の肩・肘のプロテクターは別売品のCE Lv.2プロテクターにアップグレードが可能。・CE Lv.1ソフトタイププロテクター(胸・肩・肘)。・CE Lv.2プロテクター(背中)。・通気性、耐久性に優れるT-DRYを使用用途バイク用プロテクター色ブラック材質(表地)ポリエステル 100%
SK-688 スプリームボディプロテクター
コミネ(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から7日以内出荷胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル色BLACK
TRV080 ステルス ニーガード
RSタイチ¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵。デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。用途バイク用プロテクター色ブラック長さ(cm)21
DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781着4日以内出荷から6日以内出荷通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、HPPE: ポリエチレン45%、ポリエステル26%、ナイロン18%、グラスファイバー11%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%色ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
コミネCEプロテクター E/K
コミネ(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンフォームサイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)120×255
NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT
Alpinestars(アルパインスターズ)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷衝撃の分散、柔軟性、快適性の最適なバランスを実現した脊髄インナープロテクター用途プロテクター色RED BLACK
SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター
コミネ¥2,998税込¥3,2981着7日以内出荷欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化脊椎ソフトプロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。用途サイズ:Free。(W)285cm×(H)395cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称脊椎
ステルス CE ニーガード〔ハードタイプ〕
RSタイチ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷から8日以内出荷ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
SK-885 エニグマG3 EKプロテクター
コミネ¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷CEレベル2認証取得。さらにT+T-(高温・低温環境試験)にも合格環境を問わず安定した保護性能を発揮し、体にしなやかにフィットする肘・膝用ソフトインナープロテクター色BlackサイズFree
SK-894 エニグマG3ニープロテクター
コミネ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ENIGMA G3プロテクター採用のサポータータイプニープロテクター・サイズ: M・L・身体にしなやかにフィットするENIGMA G3プロテクターを採用・ストレッチ素材でフィット感を向上・内側にメッシュ素材を採用し通気性を確保色Blackプロテクターknee
SK-842 エニグマCE2サイドウエストプロテクター
コミネ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトインナープロテクター。KOMINE製ジーンズの腰横に装着可能。材質TPE色BlackサイズFree
SK-892 エニグマG3インナーパンツ
コミネ(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷膝・腰横にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーパンツ・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・インナープロテクターは着脱可能・膝プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰横プロテクター : KOMINE SK-884 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル色Blackプロテクターknee・side
SK-890 ネックブレイス
コミネ¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状のネックプロテクター。単体での装着が可能。適度な弾力性を持たせることで、ヘルメット着用状態でのアクシデントにおける頭部の過度の動きを抑制し、頸椎損傷や鎖骨骨折等のリスクを低減できます。色Black
SK-862 シビレスゲルインナーパンツ
コミネ¥3,998~税込¥4,398~1着ほか5日以内出荷から7日以内出荷バイク乗車を科学したバイク専用ゲルクッションパンツ。バイク乗車時の座圧負荷箇所を研究し本当に必要な座骨・仙骨。内腿部の座圧分散の最小面積を追求したバイク専用の独自設計。用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード
コミネ¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷欧州CE規格レベル2認証を取得した肘・肩・膝用ソフトインナープロテクター。One of thinnest CE LEVEL 2 protectors offers outstanding protection impact, comfort and flexibility用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質TPE色ブラックサイズFree寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)130×185×8
SK-485 アンクルガード
コミネ¥3,898税込¥4,2881セット6日以内出荷から7日以内出荷関節の可動域を考慮し。動きを妨げないように。作られたアンクルガード。アキレス腱もカバーしています種別左右セット材質plastic・urethane foam色ブラック
SK-879 エニグマG2エルボーガード
コミネ¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷通気性とフィット感に優れたENIGMA G2を使用したサポータータイプの肘プロテクター。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, nylon, polyester色ブラック
SK-882 CE LV.1 EKプロテクター
コミネ¥1,898税込¥2,0881セット6日以内出荷KOMINE SK-635ベースに単体利用可能にした肘・膝兼用プロテクター用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質polyester・XPE・polypropylene・polyamide色ブラックサイズFREE
SK-858 エニグマ ライト CE1 チェスト DC プロテクター
コミネ¥1,998税込¥2,1981着5日以内出荷欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の分割型、ソフトタイプの瞬間硬化胸部プロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット用途サイズ:Free。(W)148cm×(H)223cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称胸部
ステルスフィットニープロテクター
ラフアンドロード¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷ステルスシルエットが新しい。パンツの上からつけるがゴツくない。膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着ではナニかと窮屈で不便。 既存のアウター装着タイプは簡単に脱着できて便利な分、見た目がスマートではない物がほとんどです。コレを解消するべく脱着の簡便性を優先し、アウター装着にしながらステルスなシルエットにデザインし威圧感のないスマートな見た目を両立させました。本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なCEパッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、脛外側には高輝度反射プリントを施し危険な夜間に高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」とプロテクションします。用途品番: RR10064。品名: ステルスフィットニープロテクター。COLOR: BLACK。SIZE: フリー。MATERIAL: 600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュ色ブラックサイズフリー対象膝/左右セット素材600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュ
CE-LEVEL2 フレックスエアパッド ラージ BK-フリー
ラフアンドロード¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ。肘や膝の関節の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CE-レベル2をクリアしたプロテクター用途品番: RR10110。品名: CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ。COLOR: BLACK。SIZE : FREE(左右セット)※実寸 W:約15cm×H:約23cm。WEIGHT: 約125g(片方)色ブラックサイズフリー(左右セット)※実寸 W:約13.5cm×H:約17cm質量(g)約125(片方)
ライトインナープロテクター
FSP¥9,998税込¥10,9981着翌々日出荷から4日以内出荷フラッグシップ・エルフ共通使用可能オプションプロテクターシリーズ、素材やディティールにこだわり開発されてたライダーにとって必要不可欠である安全装備を提案しています。品番:FSP-102(通年モデル)。商品特徴。ストレッチメッシュ生地とソフトメッシュプロテクターで構成された非常に軽量なインナープロテクター。[肩][肘][背中][胸部]の確認中プロテクターは、外付け仕様とした事で非常に良い着け心地を実現。用途に応じて別売のハードタイププロテクターやお手持ちのプロテクター等にも入れ替え可能な汎用性が魅力。用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ。[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備。その他の仕様:ストレッチ/通気性/立体裁断色Black
ボディープロテクターベスト
ラフアンドロード¥12,980税込¥14,2781着4日以内出荷見た目と違って中身はスゴイんです!。胸部、脊椎はプラスチックでガード。わき腹にもウレタンパッドを挿入し上半身をフルカバー。すでに購入済みのプロテクション(肩・肘・脊椎)ジャケットの下に着込むだけで上半身を隈なくガードします。また、ジャケットを着込むのが苦痛な夏場などはシャツの上から気軽に羽織って、急所をプロテクトできます。用途オールシーズン。表地:メッシュ、プラスチックパッド、ウレタン/裏地:メッシュ色ブラックロゴ
SAS-TEC 肩、肘、膝用プロテクター
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット翌々日出荷から4日以内出荷可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。 つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。 いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。 軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。 水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)色ブラック
シールドレイヤーエルボーガード
DFG(ディーエフジー)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷前モデルより防御性を上げ、更なる『軽さ』・『動きやすさ』を徹底追求したコンパクト設計肘パッド。 厚みのあるパットながらライディング操作を妨げる事なく確かなプロテクションを発揮。 伸縮のあるストレッチ素材で腕の動きに柔軟に対応するスリーブ形状&軽量設計。 ユースやレディースライダーの腕サイズでもズレにくく様々な体系のライダーにストレスなくフィット。 肘の動きを妨げない設計により、インナーレイヤー/アウタースタイルとライダーの好みで装着可能。 ポケットやポーチなどにコンパクトに収納できるため、ツーリング時にもおすすめ。材質ポリエステル(スリーブ)/ポリエチレン(パッド)色ブラック
SK-827 A CE S KNEE GUARD FIT
コミネ(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組5日以内出荷通気孔を多数備えるCE規格ソフトプロテクターを装備する膝プロテクター。 サポータータイプで装着しやすく、ジャケットの下に装着しても目立たない軽量薄型タイプ。色BlackサイズFree
R&R ニーシンガードPRO
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ひざから足首まで2ピース構造でガードするプロテクターです。分割する事でロングブーツやショートブーツ、スニーカーなどでも装着する事が可能です。
RE-005 峠小僧RR
コミネ¥6,998税込¥7,6981セット7日以内出荷どんなパンツにも取付できる後付けバンクセンサー。これで君も膝が擦れる!材質ケブラー・ナイロン色BLACKサイズF機能左右一対