絞り込み

トリプルニープロテクター3
コミネ(16件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンサイズフリー
プロエルボーガードDX
コミネ(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。セット内容左右2個材質合成樹脂サイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
SK-688 スプリームボディプロテクター
コミネ(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から7日以内出荷胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル色BLACK
コミネCEプロテクター E/K
コミネ(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンフォームサイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)120×255
R&R ニーシンガードPRO
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ひざから足首まで2ピース構造でガードするプロテクターです。分割する事でロングブーツやショートブーツ、スニーカーなどでも装着する事が可能です。
ステルス CE ニーガード〔ハードタイプ〕
RSタイチ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷から8日以内出荷ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
SK-827 A CE S KNEE GUARD FIT
コミネ(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組5日以内出荷通気孔を多数備えるCE規格ソフトプロテクターを装備する膝プロテクター。 サポータータイプで装着しやすく、ジャケットの下に装着しても目立たない軽量薄型タイプ。色BlackサイズFree
ネオニーシンガード
コミネ(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット7日以内出荷全てのシェルにおいてコミネオリジナルのハードシェルモールドを使用。 ヨーロッパのCE規格をパスした新プロテクター。 シェル部分には全てオリジナルモールドを使用した新タイプニーシンガードです。 2カ所におよぶ特殊縫製による関節機能でなめらかな運動性を持ち合わせています。 膝部分は全体を覆うような大型モールドを使用し安心感も抜群。 ロングブーツも着用可能です。 特殊縫製による関節機能。 幅広ネオプレーンバンドが圧力を分散し、確実なホールドを実現。セット内容左右2個材質合成プラスチックサイズフリー適応身長(cm)160~
プロテクトメッシュアンダーパンツ ロング
コミネ(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481着当日出荷から5日以内出荷ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。 下半身を強力に保護します。 ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。 ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
SK-856 エニグマ ライト CE1 EK プロテクター
コミネ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481着5日以内出荷欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の肘・膝用瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット用途サイズ:Free。(W)125cm×(H)230cm×(T)8cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称肘・膝用
胸 部プロテクター用スナップボタン付きバッグ セパレートタイプ用
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷SAS-TEC胸部用プロテクタースナップボタン袋付き(品番:26376、32507、94857)の補修品。プロテクター専用のバッグ。左右セット。スナップボタンとベルクロでの装着が可能。対応製品SAS-TEC胸部用プロテクター袋付き(品番:26376、32507、94857)
SAS-TEC 肘用プロテクター
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。 つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。 いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。 軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。 水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)色ブラック質量(g)約37(片側)タイプ左右セット/CEレベル1寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×113×7
SAS-TEC 肩、肘、膝用プロテクター
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット翌々日出荷可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。 つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。 いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。 軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。 水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)色ブラック
SK-828 A CE LV2 SUPREME BODY P
コミネ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷胸と背中を強力にガードするボディプロテクター。 多数の通気孔を設けながらも強度を確保したプラスチックシェルと、同じく通気孔を備える撃吸収フォームを組み合わせにより、胸部、背中ともにCE規格レベル2の保護性能を発揮。 両肩と脇腹に調整ベルトを装備し、体型に合わせたフィット感の調整が可能。色BlackサイズFree
R&R エアスルーチェストパッド
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷放熱性抜群のエアスルーチェストパッドです。ジャケットの胸パッドポケットに装着が可能です。色BKサイズフリー
SK-812 CE LEVEL2 PROTECTORS
コミネ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷欧州CE規格レベル2を独自取得した装着感の良いソフトプロテクター。男性用と女性用ジャケットの肩に装着可能。色黄サイズF
SK-810 CE LEVEL2 PROTECTOR EK
コミネ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)6日以内出荷欧州CE規格レベル2を独自取得した装着感の良いソフトプロテクター。男性用ジャケット・パンツの肘・膝に装着可能。色黄サイズF素材ポリウレタン
SK-806 ERGONOMIC NECK GUARD
コミネ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から7日以内出荷転倒時にヘルメットの干渉による二次被害(鎖骨骨折・頸椎損傷等)を防ぐ為のアイテム。SK-677, SK-676, SK-674と接続可能。より身体のカーブに沿う形状でフィット感を向上。色黒素材ウレタン
SAS-TEC 胸部プロテクター CP-2 (セパレートタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
アーマードトップインナーウエア
コミネ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781着5日以内出荷から7日以内出荷お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。材質ポリエステル
プロテクトメッシュアンダーパンツショート
コミネ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681着6日以内出荷から7日以内出荷ハードプラスチックのガードを尾骨・大腿部に配置したプロテクションアンダーパンツです。 ウレタンパッドも各所に配置し、優れた防御性能を誇ります。 メッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、ストレッチ性も高いため運動性能を損ないません。材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
エクストリームニーシンプロテクターショート
コミネ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット5日以内出荷人気のコミネプロテクターブランド「エクストリーム」シリーズの新作ニーシンガードです。 旧タイプよりも脛部分のモールドをハーフタイプに改良する事で、オフロードブーツを始めとするブーツ類の着用が今まで以上に容易になりました。 ブーツを使用する場合のプロテクション性能は変わりません。 大型エアプレンバンドが腿を適度に圧迫し、サポーター的な機能も果たします。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンフォームサイズF(フリー)寸法(幅W×長さL)(mm)75×420
ステルス CE ヒップ プロテクター
RSタイチ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷腰の左右にフォームプロテクターを備える、TAICHI製ライディングパンツの衝撃吸収能力を上げるプロテクターです。色BLACK
プロテクションスパッツ
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着4日以内出荷から6日以内出荷巻きつけて装着をするプロテクションスパッツです。ウレタンパッドに加え、着脱式のプラスチックのニーシンガードが足をしっかりとガードします。色BK