絞り込み
粒度・番手
- 300
- 20(2)
- 24(6)
- 30(6)
- 36(7)
- 40(2)
- 46(7)
- 50(3)
- 60(10)
- 80(13)
- 100(13)
- 100~150(1)
- 102(1)
- 120(10)
- 150(13)
- 180(8)
- 220(7)
- 400(2)
- 600(2)
- 1000(1)
- 粒度・番手をもっと見る
ブランド
- 不二製作所(2)
- 伊藤機工(2)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ブラストマシン用研磨材とは塗装や錆をはがす作業やピーニング加工(表面仕上げ)に使うブラストマシンで使用する研磨材の一種。軽金属のピーニング加工や木工芸品加工、錆取り、コンクリート剥離など用途により、最適な研磨剤を選択します。研磨剤の種類はガラスビーズ、白色アルミナ系、黒色炭化ケイ素質が一般的です。また研磨剤の粒子が重いもの、硬度が低いものや、鋭い角をもったものなどさまざまあります。希望する仕上がりに沿った商品選択が可能です。
「粒度・番手」から絞り込む
30(6)
36(7)
46(7)
60(10)
80(13)
100(13)
120(10)
150(13)
180(8)
220(7)
粒度・番手をもっと見る

スチールビーズ
伊藤機工¥10,980~税込¥12,078~1袋(4kg)ほか3日以内出荷窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
ステンレスビーズ
伊藤機工¥19,980~税込¥21,978~1袋(4kg)ほか3日以内出荷独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)
不二製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング硬度4適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材)
不二製作所¥44,980~税込¥49,478~1袋(4kg)ほか翌々日出荷から5日以内出荷真球度の高い電融ジルコンのブラスト用研磨材(メディア)です。耐久性が高く、もらい錆の心配がありません。 航空機用AMS規格対応品。(AMS2431 et 2431/7)用途航空機部品・自動車用ギア・原子力部品のショットピーニング、食品容器内外面の精研、バッキングプレートクリーニング、ターゲット材の精研、アルミ・亜鉛ダイキャスト品のバリ取・精研、ステンレス鋳造品の精研硬度9適合材アルミ、亜鉛ダイカスト、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤