絞り込み
ストレージ容量
  • 2GB(1)
  • 4TB(8)
  • 8GB(2)
  • 8TB(13)
  • 12TB(4)
  • 16TB(14)
  • 24TB(6)
  • 32TB(13)
  • 48TB(5)
  • 64TB(2)
  • 136TB(1)
  • その他(1)
ブランド
  • ASUSTOR(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • QNAP(5)
  • Synology(シノロジー)(1)
  • UGREEN(2)
ベイ数
  • 4
  • 1(1)
  • 2(21)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 16(2)
RAID機能
  • RAID0(17)
  • RAID1(13)
  • RAID5(18)
  • RAID6(13)
  • RAID10(10)
インターフェイス
  • Serial ATA II(2)
  • Serial ATA III(7)
  • USB4 Gen3×2(1)
  • USB 2.0(2)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(12)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(4)
  • その他(4)
色
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(6)
シルバー・パープル・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載デスクトップNAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    翌日出荷
    。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
  • TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation NAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
  • QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証 QNAP

    QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証

    QNAP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
    用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○色ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226インターフェースUSB 2.0/USB 3.2 Gen 2(10Gbps)メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor、burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム○最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット相対湿度(%RH)5~95(非結露、湿球:27℃(80.6°F))
  • 法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 6モードから選べる4ドライブ搭載モデル。耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0 運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー
    付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様USB部バスパワー:非対応対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、Mac質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×127.5×227(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)90モードRAID 5/10/1/0、通常モード、スパニング対応動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1、内蔵:4ポート(HD接続済み)インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数4RAID機能RAID 5/10/1/0
  • QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP

    QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS

    QNAP
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-453Eは、2.5GbE接続、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用M.2スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力により、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも実現します。QNAPはTS-453Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありインターフェース2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G/1G/100M)×2、USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)×2、HDMI 1.4b×2メモリー最大:16GB (2×8GB)、システム:8GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ3.5 インチ SATA 6Gb/秒ベイ数4
  • TeraStation WS IoT 2025WG ラックマウント 4ベイ 08TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WS IoT 2025WG ラックマウント 4ベイ 08TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
    色シルバー容量(TB)8ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)
  • TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 32TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 32TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
    インターフェース【LAN端子】(10GBASE-T)背面×1、(1000BASE-T)背面×2【USB端子】USB 3.2(Gen 1)/背面×2容量(TB)32(8TB×4)ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)
  • TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    翌日出荷
    ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
    付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約6.2タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×215×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
  • TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
    付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7.7取付ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠タイプラックマウント電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」

    ASUSTOR
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×170×230mm。・重量:3.2 kg
    寸法(mm)185.5×170×230質量(kg)3.2消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4電源ユニット90W
  • QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS QNAP

    QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS

    QNAP
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    17日以内出荷
    ファンレス設計と堅牢なケースを備えた TS-i410X 産業クラスNASは、過酷な環境に対応するよう設計されておりています。TS-i410Xは,摂氏-40℃ ~ 70℃ (-40? ~ 158?)で動作可能で、9V ~ 36V DCワイドレンジ電源は、工場、倉庫、輸送、その他過酷な動作環境に理想的です。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありインターフェース10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G)×2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)×4、HDMI(1.4b)×1メモリー最大:8GBオンボード(拡張不可)、システム:8GBオンボード(拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom x6425E 4-core/4-thread processor、burst up to 3.0 GHz、アーキテクチャー:64ビット×86互換性ドライブ:2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel ProcessorsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ2.5-inch SATA 6Gb/s、3Gb/sベイ数4
  • ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 ASUSTOR

    ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」

    ASUSTOR
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    ・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×4台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×170×230mm
    寸法(mm)185.5×170×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive電源90W AC Adapter型番AS6704T v2メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数4×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
  • ASUSTOR 4ベイ搭載「Drivestor 4 Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR 4ベイ搭載「Drivestor 4 Gen2」

    ASUSTOR
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    8日以内出荷
    ・3.5 SATA III×4台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・90W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×164×218mm
    寸法(mm)165×164×218タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive消費電力(W)【稼働中】21.4【スリープモード】8.65電源90W AC Adapter型番AS1204Tメモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core ProcessorRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数4×3.5 SATA IIIUSB3x USB 5Gbps
  • TeraStation WS IoT 2025ST ラックマウント 4ベイ 16TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WS IoT 2025ST ラックマウント 4ベイ 16TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
    インターフェースLAN:10GBASE-T、1000BASE-T、USB:3.2(Gen 1)、内蔵:Serial ATA III容量(TB)16(4×4)ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時5)
  • TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 08TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 08TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
    インターフェースRJ-45型、USB Type-A、Serial ATA IIIベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)
  • TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 08TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 08TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
    インターフェース【LAN】端子形状:RJ-45型 8極、準拠規格:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)、【USB】端子形状:USB Type-A、準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、【内蔵】Serial ATA IIIベイ数4
  • 法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVシリーズ 5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌々日出荷
    本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
    仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6色黒電源AC100V50/60Hz、消費電力最大71W、Typ33W対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)ベイ数4RAID機能RAIDeX/RAID 0/RAID 5/RAID 6グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
  • DiskStation DS423 Synology(シノロジー)

    DiskStation DS423

    Synology(シノロジー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    5日以内出荷
    4ベイ NAS。すべてのニースに応える多機能なストレージソリューション。
    ベイ数4
  • TeraStation TS5420DNシリーズ 4ドライブNAS 80TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5420DNシリーズ 4ドライブNAS 80TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    4日以内出荷
    様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
    付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール仕様●筐体:デスクトップ●ドライブ暗号化:○●TimeMachine:○●Wake on LAN:○(1GbEのみ)●対応ドライブサイズ:3.5inch●簡単バックアップ:NovaBACKUP●NAS専用HDD:○●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●対応ネットワークファイル プロトコル:インターフェース(LAN端子):SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP●搭載ドライブ数:4●クロック数/コア数:2.0GHz/4コア 64bit●RAID方式:ソフトウェアRAID●対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●iSCSIターゲット:○●ホットスペア:○●ホットスワップ:○●レプリケーション:○●フェイルオーバー:○●オンラインストレージ連携:○●ポートトランキング / NICチーミング:○(1GbEのみ)●クオータ機能:○(フォルダ単位)●NAS/iSCSIターゲット同時使用:○●まとめてバックアップ機能:○●Webアクセス機能:○●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.000548質量(kg)約7外形寸法(mm)170×215×230(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源(V)AC100 50/60Hz規格VCCI Class A端子形状インターフェース(LAN端子):RJ-45型 8極、インターフェース(USB端子):USB Type-A準拠規格インターフェース(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)・インターフェース(USB端子):USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:Serial ATA III最大消費電力(W)100(定格)インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 ECC 8GB動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%表示内容LCD表示:[ファームウェアバージョン]、[ホスト名/IPアドレス]、[時刻]、[Link Speed]、およびエラー、インフォメーションを表示端子数4(内蔵インターフェース)ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重、LAN端子(10GBASE-T):10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重・インターフェース(USB端子):最大5Gbps(規格値)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自バックライト通常動作時:青、障害発生時:赤(LCD表示カラー)対応プロトコルインターフェース(LAN端子):TCP/IPベイ数4
  • Windows Server IoT 2022 for Storage Standard搭載 法人向けNAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    Windows Server IoT 2022 for Storage Standard搭載 法人向けNAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌々日出荷
    。Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能があります。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付しました。また、お客様に代わってNASの状態をネットワーク経由で見守るクラウド管理機能「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。また、高速ネットワークのためのCPUを採用しました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
    色パープル
  • TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 32TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    8日以内出荷
    。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
    インターフェイスLAN端子(10GBASE-T)、LAN端子(1000BASE-T)、USB 3.2(Gen 1)容量(TB)32ベイ数4RAID機能ハードウェアRAID RAID 6/5/10/0 対応(出荷時RAID6)
  • TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 16TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    翌日出荷
    。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
    インターフェースSerial ATA II(内蔵)、USB 3.2(Gen 1)×2、10GBASE-T×1、1000BASE-T×2容量(TB)16ベイ数4RAID機能6、5、10、0(出荷時RAID6)
  • TeraStation WSS2022ST H/W RAID Rack 4ベイNAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSS2022ST H/W RAID Rack 4ベイNAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    8日以内出荷
    。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
  • TeraStation WSS2022ST H/W RAID Desk NAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSS2022ST H/W RAID Desk NAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
  • TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載デスクトップNAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
  • TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウントNAS 48TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウントNAS 48TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1台
    8日以内出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・万が一のファームウェア障害を防ぐ「ファームウェア二重化構造」・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能
    インターフェースUSB:USB 3.2(Gen 1)、内蔵:Serial ATA III容量(TB)48ベイ数4RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
  • TeraStation TS6000シリーズ デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS6000シリーズ デスクトップNAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥979,800税込¥1,077,780
    1台
    8日以内出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・万が一のファームウェア障害を防ぐ「ファームウェア二重化構造」・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能
  • TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
    ベイ数4
  • QNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証 QNAP

    QNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証

    QNAP
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    33日以内出荷
    QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
    用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○色ブラック消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b電源100W PSU、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン3×40mmジャンボフレーム○最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2容量(GB)8総質量(kg)5.91ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ1U ラックマウントベイ数4正味質量(kg)4.35ボタン仕様電源、リセット
  • TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップ BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
    色ブラックインターフェースSerial ATA IIIベイ数4RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
  • 10コアCPU 10GbE×1 4スロットNAS DXP480T Plus UGREEN

    10コアCPU 10GbE×1 4スロットNAS DXP480T Plus

    UGREEN
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×4〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:8K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認インターフェースRJ45(10GbE)LANポート×1、ThunderboltTM4ポート×2、高速USBポート:Thunderbolt 4(40Gb/s)×2、USB-A(10Gb/s)×1容量(TB)32(4×8)ベイ数4RAID機能JBOD/Basic/0/1/5/6/10
  • 5コアCPU 210GbE×1 4ベイNAS DXP4800 Plus UGREEN

    5コアCPU 210GbE×1 4ベイNAS DXP4800 Plus

    UGREEN
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。Intel 8505 5Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1 10GbE×1〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認インターフェースLANポート:2.5GbE×1 10GbE×1容量(TB)最大136ベイ数4RAID機能JBOD/RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットストレージボックス特集
おすすめ人気ランキング
ネットワークストレージ(NAS)