絞り込み
ストレージ容量
  • 2GB(1)
  • 4TB(1)
  • 16TB(1)
  • その他(1)
ベイ数
  • 18(1)
RAID機能
  • RAID6z
  • RAID0(30)
  • RAID1(30)
  • RAID5(21)
  • RAID6(17)
  • RAID10(12)
  • RAID50(1)
  • RAID60(1)
インターフェイス
  • Serial ATA III(1)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • QNAP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 18ベイ 2U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h1887XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h1887XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元などのビジネス要件に対応する理想的なストレージソリューションを提供しています。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり消費電力(W)148.94寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×511.2本体質量(kg)14.87インターフェースSATA III/(タイプA)USB3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps×4メモリーシステム:16GB ECC DDR4、128GB(32GB×4)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)表示LEDステータス(緑/赤)・LAN(緑)・USB(青)・HDDステータス(緑/赤)保証期間(標準)5年使用CPUインテル Xeon E-2334プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数4、スレッド数8)、アーキテクチャー:64ビット x86互換性3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ/2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ、2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:ECC UDIMM DDR4×4、PCIe:3(Gen4 x4×2+Gen 4 x8×1)保管温度範囲(℃)-20~70ファン4×60mm、DC12VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40フォームファクタ2Uラックマウントベイ数18(3.5インチSATA×12+2.5インチSATA×6)RAID機能RAID Z/RAID 0・1・5・6・10・50・60電源ユニット550W(×2) PSU相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)Ethernetポート(2.5G/1G/100M)×2、10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M)×2
  • 法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVシリーズ 5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌々日出荷
    本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
    仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6z(※出荷時RAIDeX)グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットストレージボックス特集
おすすめ人気ランキング
ネットワークストレージ(NAS)