絞り込み
モニターサイズ
  • 15.6(1)
入力端子
  • HDMI(1)
  • USB(1)
  • ステレオミニジャック(1)
解像度
  • 1920×1080(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
表面処理
  • グレア(1)
アスペクト比
  • 16:9(1)
16:9
コントラスト比
  • 800:1(1)
800:1
ブランド
  • ビューソニックジャパン
  • JAPANNEXT(282)
  • ASUS(エイスース)(81)
  • Philips(80)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(79)
  • LG(56)
  • EIZO(54)
  • プリンストン(38)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(37)
  • Acer(エイサー)(33)
  • タッチパネルシステムズ(32)
  • BenQ(ベンキュー)(29)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(29)
  • Dell Technologies(26)
  • SAMSUNG(サムスン)(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • iiyama(イイヤマ)(21)
  • シャープ(20)
  • Pixio(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
15.6(1)
  • 15.6型ワイド フルHD PCTマルチタッチモバイルディスプレイ TD1655 ビューソニックジャパン

    15.6型ワイド フルHD PCTマルチタッチモバイルディスプレイ TD1655

    ビューソニックジャパン
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)
    付属品mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1仕様[ダイナミックコントラスト比]50000000:1質量(kg)スタンドあり:約1、スタンドなし:約1規格2K/FHD(Full-HD)電源電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下使用温度(℃)0~40表面処理グレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16コントラスト比800:1(ダイナミック:50000000:1)解像度1920×1080保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)応答速度6.5ms(GTG)表面硬度6H視野角(左右:上下)170°/170°スピーカー0.8W×2主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:-画面サイズ15.6型タッチパネル方式10点PCTマルチタッチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.179×0.179使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約26万2000色角度調節

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体