絞り込み
ブランド
  • Dell
  • JAPANNEXT(283)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(128)
  • Philips(87)
  • ASUS(エイスース)(75)
  • EIZO(66)
  • LG(57)
  • Acer(エイサー)(46)
  • BenQ(ベンキュー)(43)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(40)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(38)
  • タッチパネルシステムズ(35)
  • Pixio(33)
  • プリンストン(30)
  • iiyama(イイヤマ)(30)
  • シャープ(27)
  • NEC(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • AOC(21)
  • Dell Technologies(19)
モニターサイズ
  • 19(1)
  • 23.8(2)
  • 27(2)
入力端子
  • DisplayPort(4)
  • HDMI(4)
  • RGB(VGA)(1)
  • USB(1)
  • その他(1)
解像度
  • 1280×1024(1)
  • 1920×1080(2)
  • 2560×1440(2)
パネル駆動方式
  • IPS(5)
表面処理
  • その他(1)
  • ノングレア(4)
その他・ノングレア
色(本体)
  • シルバー(2)
  • ブラック(2)
シルバー・ブラック
アスペクト比
  • 5:4(1)
  • 16:9(4)
5:4・16:9
コントラスト比
  • 1000:1(4)
  • 2000:1(1)
1000:1・2000:1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
19(1)
23.8(2)
27(2)
プロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き) Dellプロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き)Dell
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合質量(kg)4.7規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5Aケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405.6×180×369.3※スタンド含むインターフェースVGA、DP、HDMI、USBコントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR)表示色1670万色解像度1280×1024視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz応答速度8 ms (GtoG 典型)/6ms (GtoG 高速)接続端子HDMI、ディスプレイポート、VGA、USB 3.0アップストリーム、USB 2.0ダウンストリーム×2、USB 3.0ダウンストリーム×2スピーカーなし オプション(AC511)色(本体)ブラックポートHDMI、ディスプレイポート、VGA、USB 3.0アップストリーム、USB 2.0ダウンストリーム x 2、USB 3.0ダウンストリーム x 2バックライトWLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293アスペクト比5:4最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
プロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き) Dellプロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き)Dell
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)7.86消費電力(W)18(ONモード時)、190(最大)、0.5(スタンバイ時)、0.3(オフモード)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.8×248.87×320.98※スタンド含む角度調整範囲傾斜角度(-5°/60°)、スイベル角度(-30°/30°)コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)解像度1920×1080(フルHD/1080p)保証期間3年応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)接続端子RJ45 イーサネットポート、1GbE高さ調整範囲(mm)110.52バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし Dell液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なしDell
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理コントラスト比2000:1(標準)解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)シルバーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし Dell液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なしDell
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし Dell液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なしDell
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)シルバーアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体