絞り込み
モニターサイズ
- 11.6(1)
- 23.8(1)
入力端子
- DisplayPort(1)
- HDMI(2)
- USB(2)
- ステレオミニジャック(2)
解像度
- 1366×768(1)
表面処理
- ノングレア(1)
アスペクト比
- 16:9(1)
色(本体)
- ホワイト(1)
ホワイト
コントラスト比
- 800:1(1)
- 1000:1(1)
800:1・1000:1
ブランド
- フィールドスリー
- JAPANNEXT(284)
- ASUS(エイスース)(81)
- Philips(78)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(76)
- LG(57)
- EIZO(49)
- プリンストン(38)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(37)
- Acer(エイサー)(33)
- タッチパネルシステムズ(30)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(29)
- Dell Technologies(27)
- BenQ(ベンキュー)(25)
- SAMSUNG(サムスン)(24)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
- アイリスオーヤマ(21)
- シャープ(21)
- iiyama(イイヤマ)(21)
- AOC(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「モニターサイズ」から絞り込む
11.6(1)
23.8(1)

デジタルサイネージモニター
フィールドスリー¥16,980税込¥18,6781台当日出荷店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書出力(W)スピーカー:2+2電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A表面処理ノングレア対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック輝度(cd/m2)250
フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター
フィールドスリー¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷メインモニターにもサブモニターにもちょうど良いサイズ感の23.8型モニターです。薄型ベゼルでスッキリとした印象、どの角度から見ても美しいIPSパネルを採用。Type-C接続に対応しデータ転送や映像入力、Power Deliveryに対応した外部充電が可能です。付属品ACアダプター(114cm)、電源ケーブル(111cm)、HDMIケーブル(Ver 1.4/150cm)、Type-Cケーブル(95cm)、DPケーブル(Ver .1.2/150cm)、スタンド1式、取扱説明書仕様壁掛け/VESAマウント75×75mm質量(g)モニター:2340、スタンド:168消費電力(W)モニター単体:最大25、PD使用時:最大96出力【PD】5V/3A、9V/1.34A、12V/1.34A、15V/1.2A、20V/3.25A(最大65Wまで)電源ACアダプター:DC24V4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニタのみ:539×320×40、スタンド込み:539×415×128機能AMD FreeSync対応、HDR対応、ブルーライト軽減、フリッカーフリーコントラスト比1000:1視野角左右178°上下178°応答速度最大5msスピーカー3+3(W)端子HDMI(HDCP1.4)×1、USB Type-C(HDCP1.4)×1、DP(HDCP 1.4)×1、Φ3.5mmオーディオミニジャックモニタ23.8インチIPSパネル、バックライトLED、表面処理:ノングレア、アスペクト比:16:9、明るさ:250cd/m2、解像度:1920×1080(フルHD)可動範囲チルト:上5°下5°最大表示色1677万色(8bit入力時)、色域/sRGB:99.6%リフレッシュレート(Hz)最大120
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【REGZA PCモニター】23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:なし/FullHD/144Hz/5ms/PCモニター/レグザREGZA税込¥21,978¥19,980
【REGZA PCモニター】27型/3840×1440/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/60Hz/6ms/PCモニター/レグザREGZA税込¥71,478¥64,980