絞り込み
モニターサイズ
- 86
- 10.3(1)
- 14(1)
- 15.6(2)
- 27(5)
- 31.5(2)
- 32(1)
- 42.5(1)
- 43(6)
- 49.5(1)
- 50(6)
- 54.6(1)
- 55(8)
- 64.5(1)
- 65(7)
- 75(5)
- 98(1)
- 135(1)
- その他(2)
入力端子
- DisplayPort(2)
- DVI(2)
- HDMI(3)
- USB(3)
- その他(1)
- ステレオミニジャック(4)
- ミニD-Sub 15ピン(1)
解像度
- 3840×2160(4)
パネル駆動方式
- ADS(1)
- TFT(1)
- VA(1)
表面処理
- ノングレア(3)
アスペクト比
- 16:9(1)
16:9
色(本体)
- ブラック(3)
ブラック
コントラスト比
- 1200:1(4)
1200:1
ブランド
- シャープ(2)
- Philips(2)
シャープ・Philips
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 100,000円以上(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ディスプレイ/モニター本体 :「android」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
「モニターサイズ」から絞り込む
15.6(2)
27(5)
31.5(2)
43(6)
50(6)
55(8)
65(7)
75(5)
86
その他(2)

液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android有り
Philips¥469,800税込¥516,7801台翌日出荷仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.49×0.49電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)320適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:100×1929×69.5表面処理ノングレア本体質量(kg)49.1入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)335コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ86パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android/Wi-Fi
Philips¥589,800税込¥648,7801台翌日出荷輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:352W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):1100 x 1929 x 69.5 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●電波法備考:適合●高さ調整:なしピッチ0.49 x 0.49寸法85.6型消費電力(W)252電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2,Wi-Fi技適マーク本体質量(g)48.3K表面処理ノングレア入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)352コントラスト比1200:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7~135 KHz走査周波数(垂直)24~75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)入力端子HDMI(Ver2.0)x2、DVI-Ix1、DisplayPort(Ver1.4x1)、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USB2.0(Type A)x2、マイクロUSB(Type B)x1、電源供給3pin・メスプラグスピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ86型USBあり
86V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証
シャープ¥479,800税込¥527,7801台欠品中堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)質量(kg)約42.0サイズ86V型ワイド(対角217.4cm)出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)162.2電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1930.8×68.0×1101.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)18/日入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)画素ピッチ水平0.493×垂直0.493(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1895.04×縦1065.96保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)色(本体)黒端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)OSAndroid 13対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)ストレージ32GBパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)450(標準値)USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
BIG PAD・タッチディスプレイ 86V型
シャープ¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)リフレッシュレート(Hz)75応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.)付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)質量(kg)約62.5使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)スピーカー(出力)10W+10W色(本体)ブラックOSAndroid9.0出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cmバックライトLED直下型Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID稼働時間(時間)(連続)16ストレージ32GBパネル駆動方式TFT無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)400USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800