絞り込み
ブランド
  • LG(8)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • シャープ(2)
  • Gechic(ゲシック)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • MSI(エムエスアイ)(1)
  • Philips(1)
  • HKC(1)
モニターサイズ
  • 14(1)
  • 15.6(2)
  • 23.8(2)
  • 27(6)
  • 31.5(3)
  • 34(3)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
入力端子
  • DisplayPort
  • DC(2)
  • HDMI(43)
  • USB(43)
  • その他(4)
  • ステレオミニジャック(9)
  • ミニD-sub 15ピン(1)
解像度
  • 344×1440(3)
  • 1920×1080(4)
  • 1920×1200(1)
  • 2560×1440(1)
  • 3840×2160(11)
パネル駆動方式
  • ADS(1)
  • IPS(11)
  • VA(5)
表面処理
  • グレア(3)
  • ノングレア(15)
グレア・ノングレア
アスペクト比
  • 16:9(13)
  • 16:10(1)
  • 21:9(3)
16:9・16:10・21:9
色(本体)
  • シルバー(2)
  • ブラック(11)
  • ホワイト(3)
シルバー・ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 700:1(1)
  • 1000:1(6)
  • 1200:1(5)
  • 1300:1(2)
  • 3000:1(3)
  • 4000:1(2)
  • 20000000:1(1)
700:1・1000:1・1200:1・1300:1・3000:1・4000:1・20000000:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスプレイ/モニター本体 :「typec」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
  • type c
  • type c hdmi
  • type-c
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
14(1)
15.6(2)
23.8(2)
27(6)
31.5(3)
34(3)
50(1)
55(1)
65(1)
  • 液晶ディスプレイ 23.8インチ TypeC給電タイプ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 23.8インチ TypeC給電タイプ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    USB Type-Cケーブル付属で、ノートPCから映像・音声の入力、モニターから給電をUSB Type-Cケーブルたった1本で行えるType-C給電対応の液晶モニターです。【高画質1080P Full HD】【VAパネル】【ブルーライト低減】【スピーカー付き】【画面傾き調整可能】。PC側のACアダプターが不要になるので、デスク周りの配線がすっきりし、会議室やオフィス・自宅でも大活躍。HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
    用途会議、オフィス、自宅でのリモートワークで事務作業のデュアルモニターとして作業効率化に。Excelやチャットツールを表示し快適作業に。付属品スタンド、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、簡易取り扱い説明書寸法(mm)542×180×425質量(g)3800表面処理ノングレア最大消費電力(W)105コントラスト比3000:1表示色1670万色解像度1920×1080保証期間3年応答速度【GtG】16ms/5ms(OD)入力端子HDMI×1 、DP×1、USB type-C×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W色(本体)ブラックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)≦0.5モニターサイズ23.8パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100
  • 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/LAN(RJ45)/高さ調整/スイベル/3年保証) LG

    34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/LAN(RJ45)/高さ調整/スイベル/3年保証)

    LG
    72,980税込80,278
    1個
    欠品中
    大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440x1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。KVMスイッチ機能を搭載。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB Type-B)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、画面を2台のPCで共有できます。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。3440x1440だから、2分割しても1画面あたりフルHDより高解像度な1720x1440で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。ACアダプタを内蔵しており、配線がすっきりとしたレイアウトに整えられます。
    サイズ(inch)34表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度3440×1440色(本体)ブラックアスペクト比21:9入出力端子DisplayPort(1.4)、HDMI、ステレオミニジャック、1000Base-T、USB Type-C(USB 3.2 Gen1)パネル駆動方式IPS
  • 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG

    27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)

    LG
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比1000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45°のスイベル(横角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-Cモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/高さ調整/ピボット/3年保証) LG

    27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/高さ調整/ピボット/3年保証)

    LG
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を95%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。VESAが策定したディスプレイ機器のHDR表示品質に関する指標となるDisplayHDR400の認証も取得しています。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。110mmの高さ調整、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-Cモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG

    23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証)

    LG
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    広視野角のIPSパネルを採用し、複数人で見ても見やすい表示を実現。3辺フレームレスデザインのため、オフィスはもちろん、受付・会議室・テレワークなど、さまざまな環境で幅広い用途に対応します。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。ケーブル1本で映像・音声信号、データ転送、給電(65Wまで)が可能なUSB Type-C端子を搭載。お手持ちのノートパソコンも簡単にセットアップ。USB Type-C接続なら、作業をしながら、ノートパソコンの充電もできます。また、USBハブとして、モニターのUSB-A端子にUSB機器(マウスなど)を接続しておけば、接続したUSB機器をノートパソコンで使用できます。より少ないケーブルでデスク環境を構築できるので、デスク周りもスッキリきれい、デスク環境がより理想に近づきます。スタンドは、150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45゜のスイベル(横角度調整)、左右90゜のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32:9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18:16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C×1、HDMI×1、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
  • 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG

    27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証)

    LG
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比1000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45°のスイベル(横角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子USB Type-C×1、HDMI×1、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS
  • 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG

    31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)

    LG
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    31.5インチの大画面で高精細な4K(3840x2160)に対応し、フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比3000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。130mmの高さ調整、前:-5゜~後:25゜のチルト(縦角度調整)、左右30゜のスイベル(横角度調整)、左90゜/右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
  • 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG

    31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)

    LG
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。ケーブル1本で映像入力※1、データ転送、USB PD 最大60Wの給電※2が可能なUSB Type-C端子をはじめ、HDMI端子2ポート、DisplayPort端子を搭載。また、USBダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USBハブとしてご使用いただけます。効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
    付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル (1.2m)、HDMIケーブル (1.8m)、USB Type-Cケーブル (1.8m)質量(kg)10.3(スタンド装着時)規格4K消費電力(W)30サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×407×511~641(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/DP/USB Type-C高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節チルト&スウィーベル
  • 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/HDR10/DP/HDMIx2/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG

    34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/HDR10/DP/HDMIx2/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証)

    LG
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。一般的なアスペクト比16:9と比べ、33%広い横幅の21:9のウルトラワイド画面と高解像度3440x1440は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。USB Type-Cポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や65Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。また、映像入力用の端子としてHDMIを2ポート、DisplayPort、ヘッドホン(3極)端子と多様な端子類を実装しています。80mmの高さ調整、前:-5゜~後:15°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    サイズ(inch)34表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1解像度3440×1440出入力端子DisplayPort入力×1、HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USB Type-C×1アスペクト比21:9パネル駆動方式VA
  • 50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル シャープ

    50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル

    シャープ
    1台
    取扱停止中
    50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
    コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
  • 55V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル シャープ

    55V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応
    コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160色(本体)入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ55V型ワイドパネル駆動方式ADS
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    Gechic 14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
    付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5 ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)250(Typical)
  • Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)

    Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー

    BenQ(ベンキュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現。IPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。USB-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 600●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):493.8~608.8x714.5x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)標準45*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)31.5表面処理グレア本体質量(kg)9.1最大消費電力(W)250コントラスト比1300:1輝度550cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
  • Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)

    Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー

    BenQ(ベンキュー)
    1台
    取扱停止中
    Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現。IPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可。USB-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 400●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):445.1~560.1x613.8x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.155寸法27型消費電力(W)標準40*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)27表面処理グレア本体質量(kg)8.2最大消費電力(W)220コントラスト比1200:1輝度450cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
  • ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面。WQHD解像度。近未来的な筐体デザイン。優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応。Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能。HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
    仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1msサイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.2最大消費電力(W)170コントラスト比1000:1表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-265KHz走査周波数(垂直)24-180Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB TypeC(65W給電)×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
  • インタラクティブホワイトボード 65型/3840×2160 Philips

    インタラクティブホワイトボード 65型/3840×2160

    Philips
    389,800税込428,780
    1台
    翌日出荷
    文教・オフィス向インタラクティブホワイトボード。ホワイトボード機能搭載。Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ノングレア。Android。
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:ADS●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):907.5x1488.4x97.3mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.37×0.37mm寸法65型消費電力(W)135電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2本体質量(g)28.4K表面処理ノングレア入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)310コントラスト比1200:1輝度400cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)31.5KHz - 135KHz走査周波数(垂直)25Hz - 75HzケーブルHDMI 2.0ケーブル(1.8m) 、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デイジーケーブル(1.8m)、IRセンサケーブル(1.8m)、USB TypeCケーブル(1.8m)、USB TypeA-Bケーブル(1.8m)入力端子HDMIx3、DisplayPortx1、D-subx1、3.5mmステレオミニジャックx1、SPDIFx1、RS232x1、RJ-45x1、USBタイプA2.0x1、USBタイプA3.0x4、USBタイプCx2、USBタイプBx1スピーカーあり15Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ65型USBあり
  • 液晶モニタ   34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR

    ASUS(エイスース)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    ・34インチ WQHD (3440x1440)、 1500Rの湾曲、178°広視野角パネル。・DMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USBハブ、RJ45 LANポートなど、豊富な接続性で最高の柔軟性を実現。・USB-Cポートを搭載し、ケーブル1本でノートパソコンを接続でき、データ転送や映像出力に加え、最大96Wの充電が可能。・快適な視聴体験のため、チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証済みのフリッカーフリーおよびブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を提供。・環境への配慮:紙製の梱包材と省エネ性能による環境基準への適合
    付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-TypeCケーブル、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、表示領域(H×V):797.2×333.7mm、曲率:1500R質量(kg)9.32電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:32以下、スタンバイ時:0.5以下角度(°)上下角度調節(チルト):上35~下5、左右角度調節(スウィーベル):+180~-180表面処理アンチグレア機能SPLENDID テクノロジー、色温度選択:4 modes、GamePlus機能、QuickFit、PIP / PbP Technology 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー :Adaptive-Sync、Motion Sync、ディスプレイ ウィジェット : DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比3000:1(標準)液晶パネル34画素ピッチ0.2318mm表示色1073.7M(10 bit)解像度3440×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/ 178°(CR≧10)スピーカー2W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比21:9走査周波数【デジタル信号周波数】HDMI:30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック、USB-C 電力供給:96W、RJ45本体寸法(cm)80.93×51.1×26.49(スタンド含む)パネル駆動方式VAフリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)100(最大)輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)4(GTG)HDR対応HDR10
  • 液晶モニター MODERN-MD271UL MSI(エムエスアイ)

    液晶モニター MODERN-MD271UL

    MSI(エムエスアイ)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    ・世界的に権威のあるレッドドット・デザイン賞2023受賞モデル。・27インチ、4K解像度、IPSパネル搭載ビジネスモニター。・10億色以上の広色域に対応した4K IPSパネルを搭載し、高精細で鮮明な映像を表示。・映像制作現場に最適なDCI-P3カバー率:99%、デザイナーの現場に最適なAdobeRGBカバー率:95%。・美しい10bitカラー対応。・アンチフリッカー、ブルーライトカットで目の疲れを軽減。・目の疲労具合を確認可能なEye-Q Check機能搭載。・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート。・USB Type-C端子は65Wまでの給電に対応。・ツールレスデザインで工具なしで組み立てが可能。・Display Kitによりキーボード・マウスでモニターの設定が変更可能
    付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613.49×198.3×473.1コントラスト比1000:1解像度3840×2160(4K UHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)300
  • Mobile Monitor HKC

    Mobile Monitor

    HKC
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    内臓スピーカー搭載のモバイルモニター。軽量設計で持ち運びに便利
    付属品1.5m HDMIケーブル、1m Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書仕様FLAT幅(mm)356質量(kg)0.7高さ(mm)221ピッチ(mm)【ドット】0.17925奥行(mm)16表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度1920×1080視野角H:178/V:178応答速度20ms入力端子2×TypeC、HDMI1.4、A/Oスピーカー8Ω1.25w色(本体)ブラック / シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9色深度16.7百万色(6bits+FRC)モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250グリーンマーク認定
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M152H 15.6インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M152H 15.6インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    ・Gechic USB Type-Cケーブル接続に対応。・45W PD急速充電機能を搭載。・USB Type-Cインターフェースのほか、M152HにはHDMI入力ポートもあります。・1080Pの高輝度、広色域パネル搭載。・2Wのサラウンドスピーカーを内蔵
    付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源ケーブル×165W 電源アダプター×1収納ケース(16A4)1仕様●DC-IN:Power Delivery規格に対応、20V入力電流に対応●USB-A:HDMI入力(HDMI 1.4、HDCP V1.4、HDMI CECに対応)●USB-C:USB-C入力(DP 1.2、HDCP V1.3に対応)Power Delivery規格に対応、5V入力電流に対応、5/9/15/20V出力電流に対応(最大出力電力は45W、20V---2.25A)●サポート解像度:1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz)1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz) 1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz)●ドットピッ チ:0.179mm (H) ×0.179mm (V)●ビデオ解像度:1920x1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)1280x720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)720x480P(59.94Hz/60Hz)640x480P(59.94Hz/60Hz)●各種規格・認証適合:BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1●定格電圧/電流:5V---2.0A; 20V---0.5A●消費電力-オフ:<0.3W●消費電力-スタンバイ:<0.5W●表示エリア:344mm×194mm (WxH)サイズ15.6インチTFT LCD質量(g)768表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×238×7~21接続HDMI-A×1DC IN×1USB Type-C (DP1.2) ×1USB-A×1イヤホンジャック ×1コントラスト比700:1(Typical)解像度1920×1080使用環境動作/温度:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管/温度:-20~60℃、湿度:10~90%RH視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15 ms接続端子HDMI-A×1、DC IN×1、USB Type-C (DP1.2)×1、USB-A×1、イヤホンジャック×1色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)300(Typical)

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体