絞り込み
タイプ
壁面取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
- 1台(4)
取付方式

ネジ固定式(2)
対応インチサイズ
- 24(4)
アームの可動方向

水平垂直(4)
耐荷重(kg)
- 13.2
- 2(3)
- 3.2~11.3(3)
- 5(11)
- 6(12)
- 6.5(4)
- 7(12)
- 8(55)
- 9(43)
- 10(48)
- 12(8)
- 14(4)
- 15(12)
- 16(8)
- 18(7)
- 20(31)
- 25(5)
- 30(11)
- 50(4)
- 60(4)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- ERGOTRON(エルゴトロン)(5)
ERGOTRON(エルゴトロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「タイプ」から絞り込む

壁面取り付けタイプ(2)

エルゴトロン トールユーザーキット ブラック 13.2kgまで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷モニター位置を10~15cm高く取り付けられるキットです。背が高い人でも、快適な位置にモニターを配置できます。VESA付きのモニターマウント製品に取り付けられます。ただし、キットを取り付けると縦横回転はできません。モニターのサイズは、キットを取り付ける製品の仕様によります。親機となるモニターアームの仕様をご確認ください。キットを取り付けることでモニターアームなどの荷重範囲が約0.45kg減少します。モニターの重量は13.2kgを超えないようにしてください。互換性があるか必ず確認ください。保証期間は5年間です。用途モニターアーム用アクセサリセット内容ブラケット、スペーサー、取り付けネジ色ブラック耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約0.6保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム アルミニウム 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥99,980税込¥109,9781個欠品中モニターアームとキーボードトレーなどが一緒になったコンボアームです。マウスホルダーやスキャナーホルダーなども同梱されています。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容アーム、コンボ用支柱、ウォールマウントブラケット、トラックマウントブラケット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ色アルミ色耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約11.2保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約635可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム ホワイト 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷モニターアームとキーボードトレーなどが一緒になったコンボアームです。マウスホルダーやスキャナーホルダーなども同梱されています。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容アーム、コンボ用支柱、ウォールマウントブラケット、トラックマウントブラケット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ色ホワイト耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約11.5保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約635可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
エルゴトロン StyleView 昇降式コンボシステム 小型CPUホルダー ホワイト 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ色ホワイトタイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約16.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約635可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
エルゴトロン StyleView 昇降式コンボシステム 小型CPUホルダー アルミニウム 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ色アルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約16.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約635可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5