絞り込み
取付方式
取付方式
クランプ式(1)
耐荷重(kg)
  • 2
  • 1(2)
  • 1.5~10(2)
  • 1.5~12(2)
  • 3(2)
  • 3.2~9.1(2)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(10)
  • 7(5)
  • 8(44)
  • 9(34)
  • 10(40)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 15(8)
  • 16(8)
  • 18(5)
  • 20(25)
  • 30(6)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレイ_モニターアーム対応_クランプ止め サンワダイレクト

    トレイ_モニターアーム対応_クランプ止め

    サンワダイレクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    モニタ下のデッドスペースを収納に出来るトレイです。クランプ止めでしっかりと固定できます。モニターアームを取り付けての設置も可能なデザインです。トレイはスライドさせて位置決めができます。高さは3段階の変更ができます。組み方を変えれば、デスクしたのタップうけとしても使用できます。
    仕様●トレイスライド量:30mm●トレイ有効内寸:W547×D97クランプ●挟み込みサイズ:10~35mm●ノックダウン組立式材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装取付方式クランプ式使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)約2組立人数1
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム