絞り込み
タイプ
デスク取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
- 1台(1)
- 2台(2)
取付方式

クランプ式(2)

グロメット式(2)
対応インチサイズ
- 34(2)
耐荷重(kg)
- 4.5
- 2(3)
- 3.2~11.3(3)
- 5(11)
- 6(12)
- 6.5(4)
- 7(12)
- 8(55)
- 9(43)
- 10(48)
- 12(7)
- 13.2(5)
- 14(4)
- 15(12)
- 16(8)
- 18(6)
- 20(31)
- 25(5)
- 30(11)
- 50(4)
- 60(4)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- StarTech.com(3)
StarTech.com
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「タイプ」から絞り込む

デスク取り付けタイプ(2)

モニターアーム/ノートパソコン トレイ付/1画面/最大32インチディスプレイ/VESA 対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/Cクランプ・グロメット固定式/高さ調整機能/ブラック/ディスプレイ ノートパソコン アーム
StarTech.com¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷モニターアームとノートパソコントレイ:ノートパソコン用トレイはVESA規格対応で通気性を確保。モニターマウントは最大32インチディスプレイの設置が可能。最大耐荷重: モニター 8kg、ノートパソコン 4.5kg。ノートパソコンをしっかりと固定:調整可能なパッド付きアームは、ノートPC(24~42cm幅)を様々な角度でトレイを固定。アームの位置は、ノートパソコンのポートを塞がないように調整可能。底面のストッパーは1.27cmと2.3cmの2種類の高さに調整が可能で、ノートパソコンの滑り止めに効果を発揮。可動域:ノートPCトレイとモニターのVESA規格対応マウントは、上下±45度、左右±90度、回転360度(縦/横)と幅広い可動域を備えています。デスクモニターマウントは、VESAマウントパターン75x75および100x100mmに対応。アーティキュレーションの範囲:両アームの高さは、443mmのポールに沿って独立して配置・固定することができ、ポールから最長399mmまで延長可能。アームにはジョイントがあり180度回転が可能。簡単な取付:デスククランプとグロメットモニターマウント(いずれも厚さ10~88mmのデスクに対応)は、手で取付可能。デスクトップ用モニターアームとノートパソコン用アームの高さを調整する工具、ケーブル管理用クリップ付属付属品ケーブル管理用クリップ材質スチール、プラスチック質量(kg)6.2色ブラックタイプデスク取り付け取付方式クランプ式とグロメット式に対応サイズ(cm)グロメット穴サイズ:1-6耐荷重(kg)ノートPC:4.5、モニター:8本体質量(kg)6.1アーム長さ(mm)399取付場所デスク天板保証期間5年取付可能寸法(mm)デスククランプ:天板厚さ10 - 88 グロメットクランプ:天板厚さ10 - 88高さ(cm)54.8液晶モニター2寸法(縦×横×高さH)(cm)32.7×46.0×13.0対応インチサイズ最大ディスプレイサイズ:34 インチRoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)28.0×87.6
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属材質スチール、プラスチック質量(kg)5.2色ブラックタイプデスク天板取付取付方式クランプ式とグロメット式に対応サイズ(cm)グロメット穴サイズ:1-6耐荷重(kg)ノートPC:4.5、モニター:8本体質量(kg)4.3アーム長さ(mm)428取付可能寸法(mm)デスククランプ:天板厚さ10 - 88 グロメットクランプ:天板厚さ10 - 88高さ(cm)55液晶モニター2台寸法(縦×横×高さH)(cm)47.0×30.3×17.3対応インチサイズ最大34インチRoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)70.8×42.0
ノートパソコントレイ/VESA対応(75x75 & 100x100)/耐荷重4.5kg/放熱スロット/モニターアーム用ノートPCホルダー/デスクマウントアーム用PC台座
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質スチール幅(mm)トレイ:300質量(kg)1.2高さ(mm)トレイ:280耐荷重(kg)4.5取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応