絞り込み
タイプ
支柱取り付けタイプ(6)
設置可能モニタ数
- 1台(6)
取付方式

ネジ固定式(5)
対応インチサイズ
- 15.6(1)
- 30(2)
アームの可動方向

垂直(3)

水平(2)
耐荷重(kg)
- 5
- 2(2)
- 2.3~13.6(2)
- 2.5~7(2)
- 6(10)
- 6.5(4)
- 7(7)
- 8(45)
- 9(38)
- 10(29)
- 11(2)
- 11.3(2)
- 12(5)
- 13.2(4)
- 14.7(2)
- 15(5)
- 16(8)
- 18(6)
- 20(21)
- 30(3)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- TRUSCO(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- キングジム(1)
- モダンソリッド(5)
LAMP(スガツネ工業)・THANKO(サンコー)[電子機器]・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・キングジム・モダンソリッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「タイプ」から絞り込む

支柱取り付けタイプ(6)

ノートパソコンスタンド(折畳式)
キングジム¥3,500税込¥3,8501台当日出荷折りたたむと超コンパクト。約190gで軽量&手のひらサイズ!持ち運びが簡単で外出先でも使いやすい。こだわりの仕様。6段階の高さ調整、保護パッド付き、収納ポーチ付きセット内容本体、収納ポーチ、取扱説明書材質アルミニウム、TPU、シリコーン質量(g)190耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】180×248×119【折畳時】44×127×21適合サイズ11~15.6インチノートパソコン・タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
LA-12AR-V アルミフレーム用アーム
モダンソリッド¥24,980税込¥27,4781個欠品中LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1アームの可動方向垂直
LA-55AR アルミフレーム用アーム
モダンソリッド¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷から7日以内出荷アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
LA-12AR-H アルミフレーム用アーム
モダンソリッド¥24,980税込¥27,4781個欠品中LA-12AR-Hはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ上下180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満VESAマウント(mm)100×100液晶モニター1アームの可動方向垂直
LA-11DAR アルミフレーム用アーム
モダンソリッド¥24,980税込¥27,4781個欠品中LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向垂直
LA-55AR アルミフレーム用アーム
モダンソリッド¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷から7日以内出荷アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
モニターアーム デュアル ガススプリング式
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4784セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)5色黒耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510アズワン品番64-8754-85
モニターアーム シングル ガススプリング式
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281個当日出荷簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4783セット内容取付ねじ、取付器具材質ABS樹脂質量(kg)3.22色黒耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510液晶モニター1台アズワン品番64-8754-84調節方式ガススプリングVESA対応対応![4軸式モニターアームポールマウント THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842034-191112-02.jpg)
4軸式モニターアームポールマウント
THANKO(サンコー)[電子機器]¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで 取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。 さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、 必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。質量(kg)2タイプポール取り付け耐荷重(kg)5保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応ポール直径:15~30mm(対応幅)パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
モニター昇降ユニット KA-A4型
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から4日以内出荷スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12仕様chemSHERPAに対応材質鋼耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7016材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)5アーム長さ(mm)上:133、下:133取付ねじサイズ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径












![4軸式モニターアームポールマウント THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842034-191112-02.jpg)