絞り込み
タイプ
  • タイプデスク取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
  • 1台(2)
取付方式
取付方式
クランプ式(2)
取付方式
グロメット式(1)
対応インチサイズ
  • 26
  • 17(3)
  • 17~32(5)
  • 17.3(2)
  • 23(2)
  • 24(29)
  • 27(46)
  • 30(8)
  • 32(77)
  • 32~42(3)
  • 34(23)
  • 35(7)
  • 40(6)
  • 43(4)
  • 43~55(4)
  • 49(16)
  • 50(4)
  • 55(5)
  • 60(3)
  • その他(3)
アームの可動方向
アームの可動方向
水平垂直(1)
耐荷重(kg)
  • 3~8(1)
  • 7(1)
3~8・7
ブランド
  • StarTech.com(1)
  • モダンソリッド(1)
StarTech.com・モダンソリッド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(2)
  • モニターアーム モダンソリッド

    モニターアーム

    モダンソリッド
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 。先端のモニター取付部は脱着式となります。 。クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)3~8液晶モニター1台適合モニターサイズ26インチ色(本体)白色アームの可動方向水平垂直
  • 1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com

    1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    可動域が広いスリム型多関節モニタアーム。スプリング式高さ調節機能。TAA準拠、GSA購入に対応。12インチから26インチのディスプレイに対応(耐荷重7kg)。支柱周りとエルボー部分で360°回転。+90°/-65°のチルト(傾き)と360°のパン(振り) 。アーム最大伸長596mm。デスク/グロメットマウントクランプ(コンバーチブル)付属。厚さ110mmまでのデスクでクランプ使用可能。本体に配線を通せるケーブル結束機能
    用途ディスプレイをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整機能に対応。デスクやサーバーキャビネットにグロメットでディスプレイをマウント。必要に応じて位置調整が可能。ディスプレイをデスク面から持ち上げ、見やすい角度に設定。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式液晶モニター1面付属品デスク/グロメットマウントクランプ(コンバーチブル)角度(°)-65~90(チルト)耐荷重(kg)7伸縮範囲(mm)最大596対応インチサイズ12~26インチ回転角度(°)360

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム