絞り込み
タイプ
スタンドタイプ(2)
デスク取り付けタイプ(2)
壁面取り付けタイプ(1)
設置可能モニタ数
- 1台(5)
- 2台(1)
取付方式

クランプ式(1)

グロメット式(1)
対応インチサイズ
- 30
- 17(3)
- 17~32(6)
- 17.3(2)
- 23(2)
- 24(28)
- 26(2)
- 27(46)
- 32(79)
- 32~42(3)
- 34(23)
- 35(7)
- 40(6)
- 43(4)
- 43~55(4)
- 49(16)
- 50(4)
- 55(5)
- 60(3)
- その他(3)
- 対応インチサイズをもっと見る
アームの可動方向

水平垂直(1)
耐荷重(kg)
- 5(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 12.2(1)
- 14.7(1)
5・9・10・12.2・14.7
ブランド
- TRUSCO(3)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
- キングジム(1)
- StarTech.com(1)
- HUANUO(1)
TRUSCO・ERGOTRON(エルゴトロン)・キングジム・StarTech.com・HUANUO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「タイプ」から絞り込む

スタンドタイプ(2)

デスク取り付けタイプ(2)

壁面取り付けタイプ(1)

モニターアーム
HUANUO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。質量(kg)4.96タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94アーム長さ(mm)530VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター2台対応インチサイズ13~30インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:26
モニターアーム デュアル ガススプリング式
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4784セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)5色黒耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510アズワン品番64-8754-85
モニターアーム 機械式
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581個当日出荷簡単に取り付けることが出来ます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4782セット内容取付ねじ、取付器具材質スチール質量(kg)2.5色黒耐荷重(kg)10適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)435アズワン品番64-8717-58VESA対応対応
エルゴトロン WorkFit-C シングルディスプレイ LD グレー 30インチ(12.2kg) VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約56cmx奥行約43cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容カート本体、モニターピボット、天板、マウストレー付きキーボードトレー、リストレスト、マウスホルダー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)色グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)12.2本体質量(kg)約28.2保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方20前方5
エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイHD 昇降式ワークステーション ブラック 30インチ(14.7kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場セット内容カート本体、HDモニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット色ブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)14.7本体質量(kg)約26.1保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 90、チルト:後方20前方10
モニターアーム シングル ガススプリング式
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281個当日出荷簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4783セット内容取付ねじ、取付器具材質ABS樹脂質量(kg)3.22色黒耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510液晶モニター1台アズワン品番64-8754-84調節方式ガススプリングVESA対応対応
モニターアーム 壁面取付け 1面 多関節フルモーション
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個当日出荷壁面にモニタを設置する省スペース型マウント。12インチから30インチのフラットパネルディスプレイ対応(LCD、LED、プラズマTV、コンピュータモニタなど)。使用していないときは壁に沿わせて配置可能。可動域の広い多関節アームでビュー角度の調整が可能。共同作業時の画面共有に便利。ワンタッチで高さが調節できるガススプリング式アーム。モニタの着脱が簡単。水平器内蔵で設置が簡単用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホテルやオフィスの会議室など複数のユーザーが使用する共有ワークスペースに最適。ホームオフィス環境でスペースを有効活用タイプ壁面取り付けタイプ液晶モニター1面対応インチサイズ12~30インチ調節方式ガススプリング