絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(1)
  • タイプデスク取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
  • 3台
  • 1台(134)
  • 2台(38)
  • 4台(4)
  • 6台(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(2)
取付方式
グロメット式(1)
対応インチサイズ
  • 21(1)
  • 27(1)
耐荷重(kg)
  • 24(1)
  • 42.2(1)
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
  • StarTech.com(1)
サンワサプライ・ERGOTRON(エルゴトロン)・StarTech.com
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(1)
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(2)
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大8kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●六角レンチのサイズ:3mm,4mm,5mm●必要工具:プラスドライバー,スパナ(13mm),手袋,毛布など●クランプ可能厚:10~60mm●画面数:3台タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)24(1台あたり8)適合モニターサイズ27インチまで設置形態3画面
エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド トリプル 横型 3画面 ブラック 21インチ(42.2kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド トリプル 横型 3画面 ブラック 21インチ(42.2kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
3台のモニターを横方向に取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。ピボットには4°の傾斜がついており、モニターを内向き、外向き、上向き、下向きに取り付け可能。モニターの視認性を高め、快適に作業ができます。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容ベース、14インチ (約36cm) ポール、ボウ、スライディングブラケット2個、角度付きセンターブラケット1個、角度なしセンターブラケット1個、ケーブルマネージメント、取り付け金具ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)42.2本体質量(kg)約6.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター3適合モニターサイズ21インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転 : 360
モニターアーム/左右3画面/最大27インチVESA/クランプ ・グロメット 固定/多関節/高さ調節可能/上下左右回転/ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/左右3画面/最大27インチVESA/クランプ ・グロメット 固定/多関節/高さ調節可能/上下左右回転/ディスプレイアームStarTech.com
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
27インチ画面トリプルモニター:VESA 75x75 または 100x100mm互換の高耐久性マルチモニタースタンド。最大27インチ型ディスプレイ3台の積載が可能(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節モーション、高さ調節対応広い可動域:+/-30度の上下左右振り、360度回転に対応の多関節モニターマウント。画面を精確に揃える高さ微調整機能付き水平3画面配置:44cmの支柱に沿って画面高さをシンクロ調整。左右のディスプレイは34cmアームに固定し、ユーザーに向かって30度の傾きが可能選べる固定方法:デスククランプ (Cクランプ )またはグロメット穴(10-80mm)を使用してデスクに設置ケーブル管理:支柱とアーム部分に組み込まれた調整可能ケーブル結束クリップでコンピューター周りの配線をすっきりと整理
用途商用施設、ビジネスシーン、ホームオフィスのワークステーションで疲れにくい作業環境を確保デスクマウントまたはグロメットマウントで3面モニタ環境を構成顧客サービス、財務分析、ウェブデザイン、ゲーミング、写真編集、その他多くの用途に活用タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式液晶モニター3面

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム