絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(1)
  • タイプデスク取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
  • 4台
  • 1台(134)
  • 2台(38)
  • 3台(3)
  • 6台(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(2)
対応インチサイズ
  • 24(2)
  • 34(1)
アームの可動方向
アームの可動方向
水平(2)
アームの可動方向
水平垂直(1)
耐荷重(kg)
  • 8(2)
  • 40(1)
  • 56.2(1)
8・40・56.2
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
  • JAPANNEXT(1)
サンワサプライ・THANKO(サンコー)[電子機器]・ERGOTRON(エルゴトロン)・JAPANNEXT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(1)
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(2)
液晶ディスプレイアーム クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4画面5軸 JAPANNEXT液晶ディスプレイアーム クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4画面5軸JAPANNEXT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
最大4画面をクランプ式で8cmまでの天板のデスクに設置できるため手軽に4画面のマルチウィンドウ環境を実現。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1モニターにつき8液晶モニター4台適合モニターサイズ15~34インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~100×100
水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ水平多関節液晶モニタアームサンワサプライ
38,980税込42,878
1台
当日出荷
アームの可動方向水平適合規格VESA(75×75、100×100)天板厚さ(mm)15~50材質(アーム)アルミ
16軸式くねくね4モニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]16軸式くねくね4モニタアームTHANKO(サンコー)[電子機器]
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10×4サイズ(inch)(最大対応)24液晶モニター4面RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド クワッド 4画面 ブラック 24インチ(56.2kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド クワッド 4画面 ブラック 24インチ(56.2kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
4台のモニターを取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。ピボットには4°の傾斜がついており、モニターを内向き、外向き、上向き、下向きに取り付け可能。モニターの視認性を高め、快適に作業ができます。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容ベース、28インチ (71cm) ポール、ボウ2本、スライディングブラケット4個、ケーブルマネージメント、取り付け金具ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)56.2本体質量(kg)約7.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター4適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転 : 360

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム