絞り込み
タイプ
デスク取り付けタイプ(2)
壁面取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
- 1台(3)
- 2台(1)
取付方式

クランプ式(2)

ネジ固定式(1)
対応インチサイズ
- 60(1)
- 65~85(1)
- その他(1)
アームの可動方向

水平垂直(2)
耐荷重(kg)
- 6(2)
- 45(1)
- 80(1)
6・45・80
ブランド
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)
- モノタロウ(2)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(118)
- StarTech.com(49)
- サンワサプライ(45)
- LAMP(スガツネ工業)(43)
- サンワダイレクト(30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](28)
- エレコム(24)
- グリーンハウス(17)
- SDS(17)
- アーキサイト(14)
- ARCHISS(12)
- エスコ(9)
- モダンソリッド(9)
- 長尾製作所(9)
- JAPANNEXT(9)
- Pixio(8)
- ハヤミ工産(7)
- 内田洋行(6)
- キングジム(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「タイプ」から絞り込む

デスク取り付けタイプ(2)

壁面取り付けタイプ(2)

モニターアーム(シングル)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。付属品クランプ金具×1、ディスプレイ取り付け用アタッチメント×1、滑り止め樹脂板×1、クランプ金具用ネジ一式(M6×12×4、M8×12×2)、アタッチメント用ネジ一式(M4×12×4、M4×30×4、スペーサー13×5.5×16.5×4)、六角レンチセット一式(4mm×1、5mm×1)、取扱説明書×1、必ずお読みください×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大6使用温度(℃)0~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)579×120×514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む保証期間1年間取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台高さ調節354mmRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング方式
モニターアーム(デュアル)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。 通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。 デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。付属品クランプ金具×2、ディスプレイ取り付け用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式(M6×12×8、M8×12×4)、アタッチメント用ネジ一式(M4×12×8、M4×30×8、スペーサー13×5.5×16.5×8)、六角レンチセット一式(4mm×1、5mm×1)、取扱説明書×1、必ずお読みください×1質量(kg)約6.4タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360耐荷重(kg)最大各6使用温度(℃)0~40保証期間1年間天板厚さ(mm)8~61VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2台適合モニターサイズVESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイアズワン品番64-3785-55ケーブル長(cm)全長約150高さ調整範囲(mm)約355使用湿度(%RH)20~80アームの可動方向水平垂直
壁掛け固定金具 耐荷重最大80kg
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷耐荷重最大80kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大80kgに対応した壁掛け金具です。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので、壁との一体感を損ないません。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックされ上下に動かなくなります。用途サイネージ仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。タイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)80液晶モニター1アズワン品番68-4224-14対応インチサイズ65~85
壁掛け固定金具 耐荷重最大45kg
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷耐荷重最大45kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大45kgに対応した壁掛け金具。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので壁との一体感を損ないません。また、この1台で縦横設置可能です。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックさ用途サイネージ仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)45(垂直取付/チルト無し80)VESAマウント(mm)100×100~400×400mm液晶モニター1台適合モニターサイズ43~60型アズワン品番68-4224-13
miniPC MPC-WE1シリーズ専用 VESAマウンター
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷受注生産。情報は発表当初のものです。miniPCやAndroid STB「DS-ASTB1」を大型ディスプレイやディスプレイスタンドなどに固定できる専用金具です。miniPCやSTBをスマートに設置できます。取り付け対応機種はMPC-64WE1、MPC-32WE1、DS-ASTB1です。取り付け可能なディスプレイスタンドは、DA-DS1、DA-DS2、DA-DS3となります。アズワン品番65-3408-55