15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤック

    リングライトソケット ツインセパレート

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
    仕様通電モニターランプ付電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容約7ヒューズ10A光色ブルー
  • ダイレクト2連ソケット カーメイト

    ダイレクト2連ソケット

    カーメイト(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
    用途ダイレクト差込式の2穴ソケット定格電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングライトソケット ツインディレクション 槌屋ヤック

    リングライトソケット ツインディレクション

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 2種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A 通電モニターランプ付き。 ブルー光 DC12V
  • 2連ダイレクトソケット 槌屋ヤック

    2連ダイレクトソケット

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで2種類の電飾品が使える。 通電モニターランプ付き。レッド光。
    電圧(V)DC12ブラック材質ABS、PC、スチール出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
  • フィットコードソケット2 SEIWA(セイワ)

    フィットコードソケット2

    SEIWA(セイワ)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。 プラグ抜け防止機能付きなので、ドライブレコーダーの接続電源にピッタリです。 粘着テープで様々な場所に簡単に取り付けられるコードタイプです。
    ブラック質量(g)103コード長さ(cm)1
  • フィットダイレクトソケット2 SEIWA(セイワ)

    フィットダイレクトソケット2

    SEIWA(セイワ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    シリコンリング仕様で抜け防止に強いダイレクトソケット。ドライブレコーダーに最適です。首振り180度。ソケット2個。
    用途車の車内用品幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)40
  • 2連セパレートソケット 槌屋ヤック

    2連セパレートソケット

    槌屋ヤック
    889税込978
    1個
    当日出荷
    2種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
    電圧(V)DC12ブラック材質ABS、PC、スチールコード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
  • リングライト2連セパレート ジョイフル

    リングライト2連セパレート

    ジョイフル(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    2連セパレートタイプ電源増設ソケット。暗いところでも視認しやすいリングライト付。
    材質PC/スチールコード長さ(m)1
  • リングライト2連ダイレクト ジョイフル

    リングライト2連ダイレクト

    ジョイフル
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    2連ダイレクトタイプ電源増設ソケット。最大90°角度調整可能。暗いところでも視認しやすいリングライト付。
    材質PC/スチール
  • 3連セパレートソケット ジョイフル

    3連セパレートソケット

    ジョイフル
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    3連セパレートタイプ電源増設ソケット。
    材質ABS/PC/スチールコード長さ(m)1
  • 車種別電源 カーメイト

    車種別電源

    カーメイト(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
    電源(V)DC12使用温度範囲(℃)0~45出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルソケット SEIWA(セイワ)

    ユニバーサルソケット

    SEIWA(セイワ)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    電源を2極に分配できます。 すっきり取り付けられるダイレクトタイプ。 通電確認用LED付きです。 国産車・外国車問わず、ご使用できます。 お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。 DC12V車専用です。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)93.5×61×32
  • 2連ダイレクト ディレクション ジョイフル

    2連ダイレクト ディレクション

    ジョイフル
    689税込758
    1個
    欠品中
    2連ダイレクトタイプ電源増設ソケット。最大90°角度調整可能。
    材質ABS/PC/スチール
  • 2連セパレートソケット ジョイフル

    2連セパレートソケット

    ジョイフル
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    2連セパレートタイプ電源増設ソケット。
    材質ABS/PC/スチールコード長さ(m)1
  • ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A カシムラ

    ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
    定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117

車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

2連ソケット