絞り込み
インターフェイス
  • PS/2(1)
  • USB(2)
キー方式
  • メンブレン(3)
キー配列
  • 日本語キーその他(3)
キーストローク(mm)
  • 2.4
  • 1.9(2)
  • 2(23)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(5)
  • 2.8(2)
  • 3(10)
  • 3~3.8(1)
  • 3.2(3)
  • 3.5(10)
  • 3.6(1)
  • 3.7(3)
  • 3.8(7)
  • 4(32)
  • 5.5(1)
接続方式
  • 有線(3)
キーピッチ(mm)
  • 19(3)
19
ブランド
  • サンワサプライ(3)
サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
有線キーボードとは、OA/PC用品のパーツでケーブルで接続して使うタイプの文字入力用キーボードのことです。キーボード自体にバッテリーを必要とせず安定した接続環境で使用できる有線キーボードはストレスなく文字入力ができる便利なアイテム。標準日本語配列のスタンダードなタイプがほとんどですが、中にはテンキー付きタイプやゲーム専用モデルもあります。他にもバックライト付きや防水タイプなども扱っているので、用途によって選ぶと良いでしょう。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
PS/2(1)
USB(2)
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
    仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なしセット内容取扱説明書対応OSWindows 10、8.1、8、7コネクタ形状Aコネクタ接続方式有線対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。)動作力65±5gインターフェースUSB角度調整範囲ありキー数112キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.4±0.1印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    印字耐久のあるレーザー印刷しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
    セット内容取扱説明書対応OSWindows 10、8.1、8、7コネクタ形状ミニDIN6pinオス接続方式有線対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、PS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。)動作力65±5gインターフェースPS/2キーボードインターフェース準拠角度調整範囲ありキー数112キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.4±0.1印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    家庭用ゲーム機の接続に最適な3.5mロングケーブル採用のUSBキーボード印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
    仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:3.5m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なしセット内容キーボード本体、取扱説明書対応OSWindows 10、8.1、8、7コネクタ形状Aコネクタ接続方式有線対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。)動作力65±5gインターフェースUSB角度調整範囲ありキー数112キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.4±0.1印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

有線キーボード