絞り込み
インターフェイス
- USB(2)
キー方式
- メンブレン(2)
キー配列
- 日本語109キー(2)
キーストローク(mm)
- 2.8
- 1.9(2)
- 2(23)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(3)
- 2.5(5)
- 3(10)
- 3~3.8(1)
- 3.2(3)
- 3.5(10)
- 3.6(1)
- 3.7(3)
- 3.8(7)
- 4(32)
- 5.5(1)
接続方式
- 有線(1)
キーピッチ(mm)
- 19(2)
19
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- エレコム(1)
- ロジクール(1)
エレコム・ロジクール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
有線キーボードとは、OA/PC用品のパーツでケーブルで接続して使うタイプの文字入力用キーボードのことです。キーボード自体にバッテリーを必要とせず安定した接続環境で使用できる有線キーボードはストレスなく文字入力ができる便利なアイテム。標準日本語配列のスタンダードなタイプがほとんどですが、中にはテンキー付きタイプやゲーム専用モデルもあります。他にもバックライト付きや防水タイプなども扱っているので、用途によって選ぶと良いでしょう。
商品豆知識
「インターフェイス」から絞り込む
USB(2)

ロジクール キーボード K120
ロジクール(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり幅(mm)441色ブラック高さ(mm)19.5質量(g)(キーボード)550奥行(mm)149ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5寿命キー耐久回数:1000万回キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応キーの有無テンキー:あり角度調節あり
有線キーボード
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷デスク周りを有効活用!コンパクトサイズでしっかりしたキータッチを持つUSB接続フルキーボード。用途極限まで筐体を小さくしたコンパクトサイズのフルキーボードです。 。デスク周りのスペースを有効に使える省スペースデザインです。 。キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。 。打鍵しやすいキーピッチ19mmと日本語109キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 。誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。 。傾斜角を2段階で調整できる傾斜角度調節スタンドが付いています。 。専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。付属品なし仕様電源方式:USBバスパワー色ブラックサイズフルサイズ質量(g)約563外形寸法(mm)幅435.0×奥行128.0×高さ23.7(スタンド含まず)/幅435.0×奥行128.0×高さ35.4(スタンド時)ケーブル長(m)1.5対応OS備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XPコネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機インターフェースUSBキー配列日本語109キー保証期間6カ月間キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19キーメンブレン