絞り込み
ブランド
  • B-EAR(2)
防塵防水性能
  • IPX2
  • IP6X(1)
  • IP54(38)
  • IP55(10)
  • IP57(1)
  • IP65(5)
  • IP66(8)
  • IP67(34)
  • IP68(33)
  • IPX4(2)
  • IPX5(1)
  • IPX7(1)
  • IPX8(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特定小電力トランシーバーとは、資格不要で使用できる通信機器です。スムーズな情報共有をするために用いるもので、工場内や店内、警備中や災害時等での通信手段として活用されます。防塵・防水加工されているものが多く、屋内や屋外を問わずに使用可能です。複数台との交信可能の機能や作業の妨げにならないハンズフリー機能、バッテリー残量の表示機能など、本体の種類によって特長は様々にあります。

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防滴イヤスピーカー B-EAR

    防滴イヤスピーカー

    B-EAR
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)黒ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
  • ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク B-EAR

    ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク

    B-EAR
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

本体 トランシーバー
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
本体 トランシーバー 【通販モノタロウ】