絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(157)
- 三菱ふそう(169,847)
- 日野自動車(47,245)
- いすゞ自動車(41,300)
- UDトラックス(20,774)
- 雅(8,080)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,174)
- TURN(1,128)
- コマツ(504)
- MAD MAX(マッドマックス)(432)
- 信和自動車工業(332)
- KOITO(小糸製作所)(227)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
- ノーブランド(198)
- オーエッチ工業(190)
- シバタ(フォークリフト)(188)
- エスコ(186)
- JTC(185)
- SYS(118)
- 三友(111)
- ブランドをもっと見る

DCDCコンバーター
マリンテック¥6,498税込¥7,1481式6日以内出荷材質(本体)アルミ筐体モールド質量(g)230使用温度(℃)50以下出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC20-72出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×76 ※取付部を含む保証期間1年ケーブル長(mm)120最大出力電力(W)120防水保護等級IP67
LEDラインテープライト 24V オレンジ
マリンテック¥34,980税込¥38,4781式6日以内出荷ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・24V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・1年保証付属品キャップ・取付ベース仕様ラインタイプのテープライトその他新品セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色青消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ。・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。・防滴仕様なので屋外で使用できます。・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。・専用のシリコンキャップ 標準装備セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色赤消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色