絞り込み
ブランド
  • ミツバサンコーワ
  • モノタロウ(37)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(406)
  • KOITO(小糸製作所)(192)
  • CGC(千代田)(125)
  • SYS(122)
  • 花魁JAPAN(79)
  • 槌屋ヤック(74)
  • 竹村商会(74)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(69)
  • クラリオン (Clarion)(68)
  • ドーワ(62)
  • STANLEY(スタンレー電気)(47)
  • エスワイエス(36)
  • Strands(35)
  • 信和自動車工業(33)
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • 小糸製作所(19)
  • カシムラ(17)
  • ケリー電気産業(16)
  • 三菱電機(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックブザー ミツバサンコーワバックブザーミツバサンコーワ(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
バックブザー消音機能付 ミツバサンコーワバックブザー消音機能付ミツバサンコーワ(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。 尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様消音機能付質量(g)43使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワバックブザー 減音・消音機能付ミツバサンコーワ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。
用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
24Vトランジスタホーン ミツバサンコーワ24Vトランジスタホーンミツバサンコーワ
19,980税込21,978
1セット
予約販売
周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドは大型車に最適です。 必要な時、確実に車の意思を相手に知らせる。この使命を確実に実現させるホーン。 専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。
セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット、取付取扱説明書(保証書付)質量(g)(Highホーン)約480、(回路ボックス)約156周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320電流(A)2.5×2電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)125×133×86、(回路ボックス)63.5×77×29音圧レベル(dB)114(2m)

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装