LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から5日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
路肩灯用交換LEDバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミ色クロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
ページ: 1/ 3