- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24ページ目
24ページ目: トラック電装
商品豆知識
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
用途外装/電装
材質本体:アルミ/ステー:ステンレス
電圧(V)作動:DC12~最大32
色温度(K)6000
コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。サーマルセンサーにより本体のオーバーヒートを防止。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。
色ブラック
消費電力(W)31
光源9灯
色温度(K)5700
ケーブル長(mm)3000
光束(Lm)3000
各種認証ECE-R10
関連資料(3.17MB)
IP等級IP6K9K
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
純正サイドマーカーと交換するだけの簡単取り付け。ドレスアップ効果は抜群です!
用途トラック用
適合いすゞ 07エルフ ハイキャブ/ワイドキャブ (H19.1~R5.2)、いすゞ 07フォワード (H19.7~R5.2)、日産アトラス(H19.1~H24.12)、UDコンドル(H19.1~H26.8)、マツダタイタン(H19.1~R5.2)
手元をオシャレに彩る!。スイッチにアクセントをプラス!!。直径6mm以下のトグルスイッチに対応!
用途内装/電装/アクセサリー
付属品6角レンチ
材質樹脂
穴径(Φmm)約6
高さH×直径(mm×Φmm)約60×14
穴深さ(mm)約19.5
融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!。電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します。またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します。ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます
用途電装パーツ
材質アルミ、強化ガラス、ステンレス
質量(kg)約1.1 (ブラケット含まず)
色【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース
温度(℃)青線:50~70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×70
定格(A)黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7
色温度(K)黄線:6000
使用電圧範囲(V)可動:DC12~24(MAX30)
明るさ(Lm)黄線:3650
防水性IP67相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。・1モニターに最大4カメラペアリング可能。・12V車・24V車、両方対応。・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。・カメラ防塵防水規格IP69K取得。・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。・技術基準適合認証取得。・HD高画質7インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に
仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水
有効画素数カメラ:1920×1080
防塵防水性能カメラ:IP69K
充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8
関連資料※製品資料(0.43MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60
稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
いろいろな用途で使用できるマルチなライトです。作業車等の操作パネルや計器の照明にも最適です。地面を照らすダウンライトとしてや愛車を照らすシャーシライト、操作パネル等を照らす手元灯等として使用できます。明るくワイドな光で照らす超広角高輝度LEDを採用しています。取り付けに必要なスペースを極力小さくした省スペース設計です。配線時に役立つコード逃しを備えています。
材質(本体)PP
質量(g)約25
レンズ色クリア
コード長さ(mm)約200
発光色ホワイト
材質(レンズ)アクリル
定格電流(mA)DC28V時:約35
色(本体)ブラック
定格電圧範囲(V)DC20~32
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です。許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
用途電装パーツ
材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS
質量(g)約205
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68
入力電圧(V)DC12~30
定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13
照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240
使用環境温度(℃)-30~50
定格入力電力3.8~3.9W
光束(Lm)220
防水仕様JIS D0203 S2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台です。JB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能。協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています。軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様
用途外装パーツ
材質ABS/クロームメッキ仕上げ
関連資料(0.65MB)
ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー。丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群。取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!
用途外装パーツ
仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ
材質ステンレス
板厚(mm)0.8
取付穴径(Φmm)13
出幅(mm)約70
取扱説明書(2.34MB)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
ジェットイノウエオリジナルのパイプバンパー(510447/510448/510450)やルーフバー(510695)に使用される8角パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。もちろん強度は抜群!!
用途外装パーツ
適合日野大型17プロフィア用パイプバンパー(510447/510448)、ふそう大型17スーパーグレート用パイプバンパー(510450)、ふそう大型NEWスーパーグレート/17スーパーグレートハイルーフ車用ルーフバー(510695)
材質ステンレス(SUS304 2B)
取付穴(mm)(フォグランプ)Φ13
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット
消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)
定格12/17(V/W)
色温度(K)5500
光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)
明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
光源タイプLED
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
日野大型'17プロフィア専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット
用途ボディパーツ
材質ステンレス
板厚(mm)5
適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)
取扱説明書(0.62MB)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色オレンジ
LED色ホワイト
コード長さ(cm)約39
LED使用数(個)9
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色スモーク
コード長さ(m)5
LED使用数(個)3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.3×24.7×15
STRANDS製のバータイプのフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。
用途電装パーツ/スポットライト
電圧(V)12/24
レンズ色クリア
LED色ホワイト/アンバー
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)520×58×55.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
14日以内出荷
HELLA製のフルLEDフォグランプ。
320シリーズのフルLED仕様です。
用途電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)238×113×141
質量(g)980
電圧(V)12/24
消費電力(W)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
全長41cmの大型サイズで注目度抜群です!。面発光で明るすぎない優しい光。スタイリッシュなデザインとメッキ加工でハイセンスなドレスアップを演出!<ルーフ周りをカスタムするならば抑えておきたいマーカーです!
用途電装パーツ
材質樹脂
寸法(mm)410×85
電圧(V)DC24(最大28)
レンズ色アンバー
定格電力(W)2.4
LED色アンバー
定格電流(mA)60
明るさ(Lm)190
LED使用数(個)12
1個
¥7,198
税込¥7,918
13日以内出荷
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカー用ステーです。
Z型・L型2種類
取付穴は80mmピッチ
取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
閃光車高灯シリーズを簡単にドレスアップ出来るフレーム
閃光車高灯に挟み込ませるだけの簡単装着
材質ABS(クロームメッキ)
適合品番CE-425/CE-426/CE-427/CE-428/CE-429/CE-430
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
トラック専用 高性能HIDバーナー
花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズからHIDバーナーをラインナップ。
トラック専用設計・純正交換タイプになっているので、純正HIDバーナーの補修用としてもおすすめです。
電圧(V)12/24対応
消費電力(W)35
保証期間6ケ月
RoHS指令(10物質対応)対応
トラック専用 高性能LEDバルブ
花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ
従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。
スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。
アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。
豊富なラインナップ
アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な
ラインナップをご用意しています。
アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。
他車への眩感を防ぐ照射設計としています。
高輝度LED採用
高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な
明るさを確保しています。
防水機能
レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21
横幅(mm)51
縦幅(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品
タイプクリアレンズ用
電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
46LEDの配線を簡単に
これひとつで3つまで46LEDを配線可能
OM-27(ハイフラ抵抗)付き
用途花魁46LED接続用ハーネス
適合46LED
種別ギボシ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで3種類の電装品が使える。
10Aヒューズ付き。
合計最大許容出力電流:約7A
DC12V対応
用途角度調整機能付きダイレクトソケット
色ブラック
タイプ3連
口数3
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。
KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。
光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。
13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0
使用環境温度(℃)-40~55
防塵防水性能IP67
使用電圧範囲(V)DC12~24
耐振性9G
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。
周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます!
灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。
LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。
定格電圧(V)24
コード長さ(mm)250
定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2
レンズ色レッド
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン
日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯
ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!!
ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯・ハイフラを防止できます。
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
適合COMBO COMBO極 COMBO MINI用
タイプカプラー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
次世代の煌めきを放つ角型テールランプ。
先進のチューブLEDと高輝度LEDで魅せる、こだわりの角型テールです。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
タイプウィンカータイプ
奥行(mm)90
横幅(mm)195
縦幅(mm)212
レンズ幅(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生
スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
タイプスタンダードモデル
奥行(mm)115
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
クラリオン製HDカメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス
HDカメラの映像をドライブレコーダーなどに分配することが可能
カメラ1入力(HD)、モニター1出力(HD)、RCA2(NTSCx1/HDx1)出力
業務車両に適した12V/24V対応
バック連動/マニュアルで映像出力可能
仕様バック連動/マニュアル機能:○
質量(g)約248
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50
消費電流(mA)約190(DC12V)
出力端子RCA映像出力端子: 2(NTSC×1/HD×1)、モニター出力端子:1(HD)
接続台数カメラ:1(HD)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
設置方法や電波状況によっては、受信性能が改善される場合があります。
ケーブル長(m)7
適合品番EE-2178B、EE-2185A
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)約190(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55
画素数CMOS 約100万画素
防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)
画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。