絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,752件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)JTL-1103 LEDテール3連R/LセットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(2個)
4日以内出荷
LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)
用途外装パーツ寸法(mm)140×340×奥行80光源LED定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
LEDフォグランプ付登場!おしゃれなアクセントに!
付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール奥行(mm)44.35消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8寸法(Φmm)95定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2色温度(K)6500防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85
LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
689税込758
1セット(2個)
4日以内出荷
ダイヤビームボルト LD-04用 交換レンズ
LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,398税込2,638
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ミニサイドマーカー車高灯ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ミニサイドランプを車高灯としてお使いになれます。
LED4 超ミニフラットマーカー取付ステー ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー取付ステー ステンレスJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ジェットイノウエ製超ミニフラットマーカー用のステンレスステー。
バンパーウィンカーランプ UD4t/大型用 JET INOUE(ジェットイノウエ)バンパーウィンカーランプ UD4t/大型用JET INOUE(ジェットイノウエ)
6,398税込7,038特価
1セット(2個)
当日出荷
純正バンパー用
用途外装パーツ仕様24V・25W適合車種UD大型クオン(H17.1~H29.3)/4tファインコンドル(H16.6~H22.10)
ウインカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途外装パーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付光源24V/25W アンバー
プロフィアテラヴィタイプバンパー用ウィンカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)プロフィアテラヴィタイプバンパー用ウィンカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,598税込8,358
1セット(2個)
4日以内出荷
ジェットイノウエ製プロフィアテラヴィタイプバンパー以外に純正バンパーにも取付できます。
用途ボディパーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付適合【適合バンパー】502451/502452/502453光源24V/25Wアンバー適合車種日野4tスペースレンジャー(H11.5~H13.12)、日野大型プロフィアテラヴィ(H12.4~H15.10)、いすゞ4tフォワード342/大型ギガ(H17.6~H19.6)
クルージングタイプバンパー用ウィンカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)クルージングタイプバンパー用ウィンカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,998税込7,698
1セット(2個)
4日以内出荷
ジェットイノウエ製バンパー以外に、純正のバンパーへの装着も可能です。
用途ボディパーツ仕様24V・25W、イエローバルブ付適合【適合バンパー】501083/501084/510558/510559光源24V25Wイエロー適合車種日野4tクルージングレンジャー/ライジングレンジャー用(H1.8~H11.4)
24V H4 ハロゲンバルブ(クリア) MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)MAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
タイプH4クリア口金P43T
マーカーSUSリング(ビス付) エスワイエスマーカーSUSリング(ビス付)エスワイエス(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
マーカーランプ用のステンレスリングです。
適合080110、080120、080130、080140、080150、080310
白熱電球式フォグランプセット丸型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプセット丸型 バンパー上付型 補修用KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1セット(2個)
当日出荷
形状丸型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24VKOITO(小糸製作所)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550定格電圧(V)24
丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ電流(A)1.0定格電力(W)12定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])220
PMRB2N型用セットリング KOITO(小糸製作所)PMRB2N型用セットリングKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
21日以内出荷
適合PMRB2N型用
M型グローブAssy 43型 KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy 43型KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
適合43型
24V 40/40W ツバ無し球 ドーワ24V 40/40W ツバ無し球ドーワ
5,398税込5,938
1箱(10個)
4日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
適合DS-0115用タイプダブル球
カラーバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)カラーバルブ 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
659税込725
1パック(2個)
9日以内出荷
口金BA15sガラス球形式G18タイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)24
丸型テールランプ大型用ストップレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型テールランプ大型用ストップレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質樹脂
JET角型フラッシュテール用ストップレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)JET角型フラッシュテール用ストップレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1枚ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途外装パーツ材質樹脂
24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)市光工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED
白熱球(S25/BA15s 24V) Roadpartner(マツダ)白熱球(S25/BA15s 24V)Roadpartner(マツダ)
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
タイプシングル球定格電力(W)25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(小糸)4616
LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(連続点灯)KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6
カラーバルブ 24V KOITO(小糸製作所)カラーバルブ 24VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
口金BA15s定格電圧(V)24
DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V New-Era(ニューエラー)DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24VNew-Era(ニューエラー)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
入力電圧(V)DC24(21~31)出力電圧(V)AC100質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
中型角ワークランプ ドーワ中型角ワークランプドーワ(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質樹脂タイプセミシールドビーム、ハロゲン(H3)材質(レンズ)ガラス電球の種類ハロゲン球
ワークランプ ドーワワークランプドーワ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質スチール
大マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)大マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正タイプのシンプルなマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×72
テールランプ フソー ドーワテールランプ フソードーワ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
テールランプ ミツビシ ドーワテールランプ ミツビシドーワ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
LEDマーカー&アンダーⅡグリーン 小糸製作所LEDマーカー&アンダーⅡグリーン小糸製作所
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
ギボシテールランプ同梱用 ハイフラ抵抗器(ハーネス付2個入) 30Ω セット 花魁JAPANギボシテールランプ同梱用 ハイフラ抵抗器(ハーネス付2個入) 30Ω セット花魁JAPAN
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
ギボシ仕様テールランプ同梱品
用途ハイフラキャンセル適合花魁ギボシ仕様テールランプ抵抗(Ω)30RoHS指令(10物質対応)対応
KO灯-L露出取付け用アダプター 小林総研KO灯-L露出取付け用アダプター小林総研
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
コーナーフォグランプステー R/L 17プロフィア JET INOUE(ジェットイノウエ)コーナーフォグランプステー R/L 17プロフィアJET INOUE(ジェットイノウエ)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
17プロフィア専用バンパー両サイド側ステップ部に補助ランプを取付けるコーナリングランプ取付けステー。フォグランプ取付も可。サビにくいステンレス製で厚さは6mm。左右セット。
用途電装パーツ材質SUS304BA板厚(mm)6適合車種日野大型’17プロフィア(H29.5~ON)材質(ボルト)スチール
トラクタ用モニターケーブル(15m) クラリオン (Clarion)トラクタ用モニターケーブル(15m)クラリオン (Clarion)
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
長さ(m)15
路肩灯(B型) ドーワ路肩灯(B型)ドーワ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)角型警光灯 K型 マグネットタイプKOITO(小糸製作所)
19,980税込21,978
1個
欠品中
マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)定格電力(W)48V時:29電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-31
9118R-4 Rレンズ キャンター SYS9118R-4 Rレンズ キャンターSYS
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
6221R-4 レンズ ボンゴRH SYS6221R-4 レンズ ボンゴRHSYS
1,998税込2,198
1個
翌日出荷

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装