カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(521)
- 信和自動車工業(265)
- MAD MAX(マッドマックス)(95)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(95)
- NIKKEN(日建)(77)
- カシムラ(54)
- 大東プレス工業(50)
- SCC JAPAN(33)
- Miller Industries(31)
- 雅(29)
- SUN(28)
- Modes(26)
- 日軽金アクト(24)
- OAK(23)
- TIPTOP(20)
- 東洋マーク製作所(19)
- 信栄物産(17)
- 花魁JAPAN(14)
- BON(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス車体ドア留め金具縦型
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用仕様車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。材質/仕上ステンレスSUS304寸法L1(mm)76.5寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2
ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様
JB(日本ボデーパーツ工業)¥8,800~税込¥9,680~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、1・3・4が不要なものもあります。材質ステンレス
ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様
JB(日本ボデーパーツ工業)¥11,300~税込¥12,430~1個当日出荷から3日以内出荷メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、1・3・4が不要なものもあります。材質ステンレス
コンボイホーンスイッチ 2色 (金・黒)
NIKKEN(日建)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷金黒2色組みひものアメリカンタイプブルスイッチ!用途サウンドパーツ仕様配線断面積:1.25sq長さ(m)組紐:1.5、配線:4型番NIK-500A
アンテナ土台カバー 日野用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ルーフに付いているラジオアンテナの黒い樹脂部分を鮮やかなメッキに変貌させるカ。アンテナの可動に対応。簡単両面テープ固定。用途外装パーツ付属品両面テープ付き材質/仕上樹脂/クロームメッキ取付方式かぶせ式適合車種日野大型'17プロフィア/NEWプロフィア(H15.11~ON)、4t'17レンジャー/レンジャープロ(H14.1~ON)
LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
コンボイ サイドアンダーミラー フラット ステー付き (平面鏡)
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷運転席の純正ミラーステーに取り付ける。大型平面鏡 自然な距離感がつかみやすい大型鏡採用。 万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい飛散防止処理済み。 別売り市販品のメッキミラーカバーの装着も可能。(純正品以外のメッキミラーカバーは装着できない場合があります。)色ブラック取付寸法(mm)Φ22~28取付場所運転席側用
ホイールライナーセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥51,980~税込¥57,178~1セット4日以内出荷ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。用途外装パーツ材質SUS304
バックショットミラークラシック Ver.15専用部材
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1枚当日出荷から4日以内出荷ジェットイノウエ バックショットミラー Ver.15専用の補修部材用途外装パーツ
ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セット
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット欠品中ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ! ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。 フロント、リア兼用となります。 ISOホイール対応の33mmナットキャップです。材質ステンレス形状丸型色シルバー主な適合車種汎用
トラックマフラー用 笛
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷マフラー用笛が新登場!排気音を華麗なサウンドに!!。マフラーに固定するだけで、排気ガスのチカラを利用して「ヒュー!!」っと心地よいサウンドを奏でる!用途サウンドパーツ適合マフラー径32mmΦ程度のバイクから85mmΦ程度のトラックまで材質アルミ/スチール色シルバー
サイドバンパーUボルト(60×30角用)
信和自動車工業¥599税込¥6591組当日出荷サイドガードステーとサイドバンパーを締結させる際に使用する。セット内容ナット・ワッシャーセット品材質バレル研磨品/#400研磨相当
バックショット ミラー用 延長 アダプター ショートステー 用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥990~税込¥1,089~1個当日出荷から4日以内出荷ジェットイノウエ製のバックショットミラーFUJIシリーズ、Vsr1s、Ver2s、Ver9s、スターライトVer1sに使用できます。用途外装パーツ材質真鍮寸法(mm)50×15Φねじピッチ10×1.25
丸型ナットカバーキャンター用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)当日出荷ホイールナットを錆から守る!用途外装パーツ色クロームメッキ適合ナット38mmナット適合車種主にナットサイズ38mm5穴いすゞ2tキャンター
クルージングミラー・2 黒ステー
槌屋ヤック¥3,288~税込¥3,617~1個当日出荷アジャスト付き取付金具で多種なミラーステーにもジャストフィット。 距離感をつかみやすい平面鏡。 ツヤ消しブラック塗装仕上げで純正ミラーにマッチ。材質ABS(黒塗装)、スチール厚さ(mm)55材質(本体)ABS(黒塗装)、スチール材質(ベース)ABS(黒塗装)、スチール取付ピッチ(mm)Φ20~32主材質ABS(黒塗装)、スチール取付径(Φmm)20~32鏡面寸法(mm)125×140
ナンバープレートボード 鏡面タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から4日以内出荷空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!。用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!用途外装パーツ仕様鏡面材質ステンレス色鏡面
センターマーク「菊」
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます用途外装パーツ表面ビニールコーティング
Y-102 ヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300色クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)12適合車種DC12V車
ウォーターホース 取付金具
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ウォーターホース用の取付金具、取付けバンドとご一緒にご利用ください。用途外装パーツ材質スチール寸法(mm)Φ50.8×180
角型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798~税込¥1,978~1セット4日以内出荷ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー 角型のナットカバーに最適 10個入り用途外装/タイヤアクセサリー材質樹脂/クロームメッキ
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装