カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(519)
- 信和自動車工業(264)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(95)
- MAD MAX(マッドマックス)(94)
- NIKKEN(日建)(77)
- カシムラ(54)
- 大東プレス工業(51)
- SCC JAPAN(33)
- Miller Industries(31)
- 雅(29)
- SUN(28)
- Modes(26)
- 日軽金アクト(24)
- OAK(22)
- TIPTOP(20)
- 東洋マーク製作所(19)
- 信栄物産(17)
- 花魁JAPAN(14)
- BON(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様
JB(日本ボデーパーツ工業)¥8,800~税込¥9,680~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、1・3・4が不要なものもあります。材質ステンレス
ステンレス製ナンバー枠 車検対応
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,600~税込¥5,060~1個3日以内出荷から4日以内出荷車検対応 。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。材質ステンレス
SUZUKI スズキ キャリー DA16T用 ドアグリップカバー メッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!ABS樹脂メッキ仕上げで耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。用途軽トラック用材質ABS樹脂適合車種SUZUKI キャリー/スーパーキャリー DA16T
ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。メッキ仕様でドレスアップ効果抜群!ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。材質ステンレス取付方式貼り付けタイプ適合車種HIJET ハイゼット/ハイゼットジャンボ(S500P、S510P、S200P、S210P、S201P、S211P )サンバー( S500J、S510J、S201J、S211J)ピクシス(S500U、S510U、S201U、S211U)
樹脂製NO枠 角型
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷軽量かつ錆びない!樹脂・クロームメッキ仕様のナンバープレート枠です。専用取付台+ナンバー灯LSL-1014AVとのセットで番号灯として新規登録が可能用途外装パーツ材質ABS品番JB品番:9893371表面処理クロームメッキ適合車大型車
トラック用あおり支柱 TAP型
ピカコーポレイション¥88,980税込¥97,8781本3日以内出荷保管や積荷に適したコンパクトサイズ! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。材質アルミ合金全長(mm)2211質量(kg)8.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×211×2211最大使用荷重(kg)100取付可能厚(mm)30~60取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)300~510
バックショットミラー取付バンド ステン
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥989税込¥1,0881個当日出荷バックショットミラー用取付バンドが、2段階調整20MM~32MM対応となり、ミラーステーが太い車両に対応できるようになりました。ステンレス製 メッキタイプ、ブラック塗装タイプの2種をご用意。用途外装パーツセット内容バンド×1セット/ゴムシート×2枚/ボルト・ナット×各1/平ワッシャー×1/スプリングワッシャー×1材質SUS304対応幅(mm)ミラーステー:Φ20~32
JB ISOナットキャップ 33mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥629~税込¥692~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ISO規格ナット33mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。用途トラック用ISO規格33mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ高さ(mm)50対辺(mm)33高さH×直径(mm×Φmm)50×51
メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷ヘッドライトサイド部のロア側パネル。交換式。コーナーパネル(571437/571438)との併用がオススメ。印象がガラリと変わります。用途外装パーツ材質樹脂色クロームメッキ取付方式交換式適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11~ON)車種2t車用
LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
ホイールライナーセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥51,980~税込¥57,178~1セット4日以内出荷ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。用途外装パーツ材質SUS304
大型アンダーミラー
大東プレス工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷仕様取付玉径:32、純正メッキカバー取付可材質ASA樹脂取付方式横ホルダー式外径(Φmm)268適合車種2004 年~ UDクオン CD, CG, CW, CX, GK, CF, CZ, CK, CV, WD, GW 系純正品番96350-0Z00A有効寸法(mm)250曲率半径R200基本交換部品DA-275用カバー適合メーカーUDトラックス
ワイパーパネルガーニッシュ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ワイパーパネルに被せるだけでフロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。用途外装パーツ
サイドバンパーUボルト(60×30角用)
信和自動車工業¥599税込¥6591組当日出荷サイドガードステーとサイドバンパーを締結させる際に使用する。セット内容ナット・ワッシャーセット品材質バレル研磨品/#400研磨相当
曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)
信栄物産(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。 曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自由。 曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。 既存ミラーのフォローに。用途フロントミラー用(D型タイプ)形状(ステー)標準材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー
バンパー前出しステー左右セット いすゞエルフ(S58.2~H18.12)いすゞ'07イエローキャブ(H19.1~)用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷ジェットイノウエ製各種バンパーを、いすゞエルフ、いすゞ07イエローキャブへ取り付ける際に必要なステーです。。適合バンパー。・スーパーグレートバンパー 2t標準 330H(品番:510414)。・シャトルバンパー 2t 標準車用 320H(品番:501054)。・S310 スペシャルバンパー 2t 標準車用 310H(品番:510481)。・クルージングバンパー 2t 標準車用(品番:510558)。。いすゞエルフは100m、120mm、140mm可変。仕様100/120/140mm可変適合【バンパー品番】510414・501054・510481・510558材質スチール色ブラックタイプ標準/ワイド共用適合車種いすゞ2tエルフ(S58.2~H18.12)/'07エルフローキャブ(H19.1~)
TZSマフラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ色シルバータイプリング付ねじピッチTZSマフラー 200X590 76.3mm直径×長さL(Φmm×mm)200×740(タイコ長さ590)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φパイプ内径(Φmm)76.8
バックショット ミラー用 延長 アダプター ショートステー 用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥990~税込¥1,089~1個当日出荷から4日以内出荷ジェットイノウエ製のバックショットミラーFUJIシリーズ、Vsr1s、Ver2s、Ver9s、スターライトVer1sに使用できます。用途外装パーツ材質真鍮寸法(mm)50×15Φねじピッチ10×1.25
電子ダブルヤンキーホーン 24V ステンレス
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!用途サウンドパーツ材質ステンレス寸法(mm)475全長(mm)約460色シルバー電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電流(A)約5適合車種DC24V車音量(dB)約115
ふそう大型スーパーグレート専用アンテナステーブラケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷運転席側の純正ミラーステー固定のボルトを使用し取付します。お好みの角度でアンテナの取付が可能です。純正ステーと共締めするタイプです。用途外装パーツ適合ふそう大型スーパーグレート(H12.2~)材質ステンレス適合車種ふそう大型スーパーグレート(H12.2~)
角型リアアンダーミラー 貼付タイプ
信栄物産(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷角型リアアンダーミラー。角型なので車のボディーにピッタリと馴染みます。ピボット式でミラーの向きの微調整も自由自在。強度の高い構造用テープ使用でしっかり粘着。貼り付け式なので取付も簡単。付属品粘着テープ材質本体:樹脂(PP)、ミラー部:ガラス形状角型寸法(mm)150×90質量(g)約200取付方式両面テープ適合車種汎用色(本体)黒曲率半径300R
ライトトラック用打込式バランスウェイト
東豊工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造しており、ホイールへの保持力、錆び発生に対し優れています。鉄製で、環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境に優しい仕様となっております。適合ホイール/ライトトラック全般(板厚が厚い仕様のスチールホイール用)材質鉄表面処理Magniウエイト隙間寸法(mm)3.2(3.0~5.0までのリムに使用可能)
ミニヤンキーホーン 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超高音タイプホーン用途サウンドパーツ寸法(mm)200色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
ホーンリレー/ハーネスセット24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個欠品中エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には必ず必要となります。用途サウンドパーツ付属品5A/10A/20Aヒューズ各1本電圧(V)24定格30A(720W)適合車種DC24V車用
ワンマンアンドン
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷フロントマスクが一気に華やかになります。用途内装パーツ適合汎用材質ステンレス厚さ(mm)150寸法(mm)縦100×横310×高50タイプスタンダード適合車種汎用
アッパーフロントグリップ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷フロントガラスの上にあるグリップをメッキに交換できます。 いすゞ8401フォワード、大型810のフロントグリップとしても使用できます。用途外装パーツ適合いすゞ大型ギガ(H6.12~)/4t320フォワード(H6.2~H19.6)種別4t/大型材質樹脂色クロームメッキ取付方式交換式メーカーいすゞ表面クロームメッキ適合車種いすゞ大型ギガ(H6.12~)/4t320フォワード(H6.2~H19.6)
ナンバープレート 50カク ABS
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP用途外装パーツ種別大型用50mm角材質樹脂厚さ(mm)47材質/仕上ABS/クロームメッキ色クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)583×363適合車種大型車
余白隠しナンバープレート枠 角パイプおこし
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン用途外装パーツ仕様38角オコシパイプ材質ステンレス色鏡面
トンガリ ナンバープレート ABS VER2
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP用途外装パーツ材質樹脂材質/仕上ABS/クロームメッキ色クロームメッキ
エアロクルージングミラーショート
槌屋ヤック(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷どんなミラーステーにもジャストフィット Φ20~32mmまでの車両側ミラーステーに取り付け可能。アジャスト付き取付金具採用。 距離感をつかみやすい平面鏡 鏡面サイズ最大135(タテ)×200(ヨコ)mm 大きくなった鏡面で視認性抜群。材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)高さ(mm)155材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)質量(g)約830タイプショートステー外径×高さH(Φmm×mm)270×155材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)適合寸法(mm)(取付)Φ20~32
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装