トラックジャッキ・馬台とは、車を持ち上げ、固定するための用具です。トラックジャッキには標準タイプ、低床タイプ、高床タイプがあり、ガレージジャッキやエアーリフトと言われることもあります。馬台(リジッドラック)は、トラックジャッキで車体を上げた後、車体を固定するための道具です。作業中の安全を確保するために、特に重要な役割を果たします。馬台を長期間使用すると、溶接部や材料等の疲労やサビ等が原因で耐久性が落ちることがあり、日頃からの点検が重要です。
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラックジャッキ(エアー式)35t BIG RED

    トラックジャッキ(エアー式)35t

    BIG RED
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    5日以内出荷
    タイヤ交換時に。アタッチメント交換式
    ストローク(mm)補助ねじ:114幅(mm)本体部:316全長(mm)本体部:551質量(kg)46揚程(mm)130能力(t)35最高位(mm)アタッチメントなし:490最低位(mm)245使用空気圧力(MPa)0.6~1.2アタッチメント(付属)Φ48×H20/H60/H100/Φ63×H20
  • リジッドラック 10t リキマエダ

    リジッドラック 10t

    リキマエダ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    用途2~10tトラック(標準ボディ)能力(t)10(2台使用時)
  • エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ) 長崎ジャッキ

    エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)

    長崎ジャッキ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
    全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
  • 3.3tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack

    3.3tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

    Mat Jack
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    47日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.3部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約3000(米トン:3.3)寸法(縦×横×高さH)(cm)約30×15×1.8
  • エアー式トラックジャッキ(エアリターン) マサダ製作所

    エアー式トラックジャッキ(エアリターン)

    マサダ製作所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    3日以内出荷
    大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
    全長(mm)600全幅(mm)315最低高さ(mm)受金:210作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0フレーム高さ(mm)170コンプレッサー(kW)3.7
  • エアー式トラックジャッキ(スプリングターン) マサダ製作所

    エアー式トラックジャッキ(スプリングターン)

    マサダ製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
    作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7
  • リジッドラック 15t 3本足 リキマエダ

    リジッドラック 15t 3本足

    リキマエダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    用途2~10tトラック(標準ボディ)仕様9段調整能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33
  • リジッドラック 15t 4本足 リキマエダ

    リジッドラック 15t 4本足

    リキマエダ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    用途2~10tトラック(標準ボディ)仕様9段調整能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33(1段目25)
  • 13tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack

    13tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

    Mat Jack
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    47日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約5.4部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13)寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
  • 6tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack

    6tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)

    Mat Jack
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    47日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約2.7部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6)寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
  • 22tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack

    22tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)

    Mat Jack
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    47日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約12.7部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22)寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)
  • 32tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack

    32tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)

    Mat Jack
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    45日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約15.9部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約29029(米トン:32)寸法(縦×横×高さH)(cm)約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
  • シングルコントローラー Mat Jack

    シングルコントローラー

    Mat Jack
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    47日以内出荷
    用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
  • 37tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack

    37tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

    Mat Jack
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    45日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約15.4部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約33636(米トン:37)寸法(縦×横×高さH)(cm)約40.6×106.8×3.2(膨らました際の高さ:22.8)
  • デュアルコントローラー Mat Jack

    デュアルコントローラー

    Mat Jack
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    46日以内出荷
    用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
  • 70tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack

    70tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)

    Mat Jack
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    45日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約29.5部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70)寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
  • 22tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack

    22tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

    Mat Jack
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    47日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約10部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22)寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)
  • 32tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack

    32tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

    Mat Jack
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    45日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約12.7部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約29029(米トン:32)寸法(縦×横×高さH)(cm)約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
  • 70tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack

    70tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

    Mat Jack
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    45日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約29.5部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70)寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
  • 1.5tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack

    1.5tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

    Mat Jack
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    47日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約0.9部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約1363(米トン:1.5)寸法(縦×横×高さH)(cm)約15.2×15.2×1.9(膨らました際の高さ:6)
  • 6tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack

    6tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

    Mat Jack
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    47日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.8部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6)寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
  • 13tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack

    13tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)

    Mat Jack
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    47日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約6.8部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13)寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
  • 50tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack

    50tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)

    Mat Jack
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    45日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約28部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50)寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)
  • 50tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack

    50tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

    Mat Jack
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    45日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約20.5部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50)寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)
  • 37tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack

    37tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)

    Mat Jack
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    45日以内出荷
    重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
    用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約19.5部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約33636(米トン:37)寸法(縦×横×高さH)(cm)約40.6×106.8×3.2(膨らました際の高さ:22.8)
  • スーパーターボリカバリーセット Mat Jack

    スーパーターボリカバリーセット

    Mat Jack
    ¥7,998,000税込¥8,797,800
    1式
    60日以内出荷
    横転した車両の下に差込み、エアの力で起こすツールです。特にトンネル内などブームを高く上げられない場所での作業に威力を発揮します。起こしやすいようトップには傾斜がついています。
    用途横転引き起こしなどセット内容ジャンボリフトx5個,スタータークッションx2個,コントロールステーションx1台,コンプレッサー(エンジン付)x1台,ホースx9本許容荷重(kg)約45360(一式あたり)
  • ランディングバッグセット(2個) Mat Jack

    ランディングバッグセット(2個)

    Mat Jack
    ¥3,798,000税込¥4,177,800
    1式
    60日以内出荷
    レッカーやクレーンによる車両横転引き起こしの際、勢いよく起こしてしまい車両に重大なダメージを与えてしまったり、起きた反動で反対側に倒れてしまうのを防ぎます。ランディングバッグは荷重が掛かると徐々にエアが抜ける仕組みになっており、ゆっくりと車両を着地させます。
    用途横転引き起こしなどセット内容ランディングバッグx2個,ブロワーx1個,Yコネクターx1個,ホースx3本
  • ランディングバッグセット(3個) Mat Jack

    ランディングバッグセット(3個)

    Mat Jack
    ¥4,998,000税込¥5,497,800
    1式
    60日以内出荷
    レッカーやクレーンによる車両横転引き起こしの際、勢いよく起こしてしまい車両に重大なダメージを与えてしまったり、起きた反動で反対側に倒れてしまうのを防ぎます。ランディングバッグは荷重が掛かると徐々にエアが抜ける仕組みになっており、ゆっくりと車両を着地させます。
    用途横転引き起こしなどセット内容ランディングバッグx3個,ブロワーx1個,Yコネクターx2個,ホースx5本
  • シャットオフバルブ Mat Jack

    シャットオフバルブ

    Mat Jack
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    47日以内出荷
    用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
  • インラインリリーフバルブ Mat Jack

    インラインリリーフバルブ

    Mat Jack
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    46日以内出荷
    用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
  • 20Ft ホース Mat Jack

    20Ft ホース

    Mat Jack
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    47日以内出荷
    用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用長さ(m)約6
  • 1/4’ ニップル Mat Jack

    1/4’ ニップル

    Mat Jack
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    47日以内出荷
    用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
  • 30Ft ホース Mat Jack

    30Ft ホース

    Mat Jack
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    47日以内出荷
    用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用長さ(m)約9
  • 10Ft レギュレーターホース Mat Jack

    10Ft レギュレーターホース

    Mat Jack
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    47日以内出荷
    用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用長さ(m)約3
  • 20Ft セーフティリリーフホース Mat Jack

    20Ft セーフティリリーフホース

    Mat Jack
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    47日以内出荷
    リリーフバルブ付
    用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用長さ(m)約6
  • ゲージ(コントローラ-用) Mat Jack

    ゲージ(コントローラ-用)

    Mat Jack
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    47日以内出荷
    用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
  • エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ) 長崎ジャッキ

    エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)

    長崎ジャッキ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
    全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400能力(t)35フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
  • エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式) マサダ製作所

    エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式)

    マサダ製作所
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
    トラスコ品番851-9960ストローク(mm)100(二段式)全長(mm)600質量(kg)44全幅(mm)315最高高さ(mm)受金:243能力(t)20最低高さ(mm)受金:143作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280フレーム高さ(mm)170補助ネジ(mm)-コンプレッサー(kW)3.7
  • エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン) マサダ製作所

    エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン)

    マサダ製作所
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
    トラスコ品番851-9964ストローク(mm)130全長(mm)600質量(kg)43全幅(mm)315揚程(mm)80最高高さ(mm)300能力(t)35最低高さ(mm)170作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205フレーム高さ(mm)170補助ネジ(mm)50コンプレッサー(kW)3.7
  • エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ) 長崎ジャッキ

    エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    3日以内出荷
    大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
    使用温度範囲(℃)-5~40能力(t)1段目/40、2段目/20使用空気圧力(MPa)0.78~0.97標準アタッチメント(mm)8/50/100
トラックジャッキ・馬台