絞り込み
能力(t)
- 20
- 1.5(1)
- 3.3(1)
- 6(2)
- 10(1)
- 13(2)
- 15(2)
- 22(2)
- 25(2)
- 27(1)
- 32(2)
- 35(5)
- 37(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 70(2)
ブランド
- マサダ製作所(3)
- 長崎ジャッキ(1)
トラックジャッキ・馬台とは、車を持ち上げ、固定するための用具です。トラックジャッキには標準タイプ、低床タイプ、高床タイプがあり、ガレージジャッキやエアーリフトと言われることもあります。馬台(リジッドラック)は、トラックジャッキで車体を上げた後、車体を固定するための道具です。作業中の安全を確保するために、特に重要な役割を果たします。馬台を長期間使用すると、溶接部や材料等の疲労やサビ等が原因で耐久性が落ちることがあり、日頃からの点検が重要です。

エアー式トラックジャッキ(エアリターン)
マサダ製作所¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。全長(mm)600全幅(mm)315最低高さ(mm)受金:210作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0フレーム高さ(mm)170コンプレッサー(kW)3.7
エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式)
マサダ製作所¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。トラスコ品番851-9960ストローク(mm)100(二段式)全長(mm)600質量(kg)44全幅(mm)315最高高さ(mm)受金:243能力(t)20最低高さ(mm)受金:143作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280フレーム高さ(mm)170補助ネジ(mm)-コンプレッサー(kW)3.7
エアー式トラックジャッキ(スプリングターン)
マサダ製作所¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現使用温度範囲(℃)-5~40能力(t)1段目/40、2段目/20使用空気圧力(MPa)0.78~0.97標準アタッチメント(mm)8/50/100