トラックジャッキ・馬台とは、車を持ち上げ、固定するための用具です。トラックジャッキには標準タイプ、低床タイプ、高床タイプがあり、ガレージジャッキやエアーリフトと言われることもあります。馬台(リジッドラック)は、トラックジャッキで車体を上げた後、車体を固定するための道具です。作業中の安全を確保するために、特に重要な役割を果たします。馬台を長期間使用すると、溶接部や材料等の疲労やサビ等が原因で耐久性が落ちることがあり、日頃からの点検が重要です。

リジッドラック 10t
リキマエダ¥119,800税込¥131,7801セット(2台)3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。用途2~10tトラック(標準ボディ)能力(t)10(2台使用時)
3.3tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥109,800税込¥120,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.3部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約3000(米トン:3.3)寸法(縦×横×高さH)(cm)約30×15×1.8
エアー式トラックジャッキ(エアリターン)
マサダ製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。全長(mm)600全幅(mm)315最低高さ(mm)受金:210作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0フレーム高さ(mm)170コンプレッサー(kW)3.7
リジッドラック 15t 3本足
リキマエダ¥149,800税込¥164,7801セット(2台)3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。用途2~10tトラック(標準ボディ)仕様9段調整能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)
長崎ジャッキ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
13tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥279,800税込¥307,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約5.4部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13)寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
6tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
Mat Jack¥179,800税込¥197,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約2.7部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6)寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
22tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
Mat Jack¥319,800税込¥351,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約12.7部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22)寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)
32tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
Mat Jack¥399,800税込¥439,7801個45日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約15.9部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約29029(米トン:32)寸法(縦×横×高さH)(cm)約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
37tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥499,800税込¥549,7801個45日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約15.4部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約33636(米トン:37)寸法(縦×横×高さH)(cm)約40.6×106.8×3.2(膨らました際の高さ:22.8)
70tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
Mat Jack¥689,800税込¥758,7801個45日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約29.5部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70)寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
22tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥349,800税込¥384,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約10部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22)寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)
32tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥399,800税込¥439,7801個45日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約12.7部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約29029(米トン:32)寸法(縦×横×高さH)(cm)約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
70tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥689,800税込¥758,7801個45日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約29.5部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70)寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
6tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥189,800税込¥208,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.8部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6)寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
13tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
Mat Jack¥269,800税込¥296,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約6.8部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13)寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
50tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
Mat Jack¥579,800税込¥637,7801個45日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約28部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50)寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)
50tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥599,800税込¥659,7801個45日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約20.5部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50)寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)
37tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
Mat Jack¥499,800税込¥549,7801個45日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約19.5部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約33636(米トン:37)寸法(縦×横×高さH)(cm)約40.6×106.8×3.2(膨らました際の高さ:22.8)
スーパーターボリカバリーセット
Mat Jack¥7,998,000税込¥8,797,8001式60日以内出荷横転した車両の下に差込み、エアの力で起こすツールです。特にトンネル内などブームを高く上げられない場所での作業に威力を発揮します。起こしやすいようトップには傾斜がついています。用途横転引き起こしなどセット内容ジャンボリフトx5個,スタータークッションx2個,コントロールステーションx1台,コンプレッサー(エンジン付)x1台,ホースx9本許容荷重(kg)約45360(一式あたり)
ランディングバッグセット(2個)
Mat Jack¥3,798,000税込¥4,177,8001式60日以内出荷レッカーやクレーンによる車両横転引き起こしの際、勢いよく起こしてしまい車両に重大なダメージを与えてしまったり、起きた反動で反対側に倒れてしまうのを防ぎます。ランディングバッグは荷重が掛かると徐々にエアが抜ける仕組みになっており、ゆっくりと車両を着地させます。用途横転引き起こしなどセット内容ランディングバッグx2個,ブロワーx1個,Yコネクターx1個,ホースx3本
ランディングバッグセット(3個)
Mat Jack¥4,998,000税込¥5,497,8001式60日以内出荷レッカーやクレーンによる車両横転引き起こしの際、勢いよく起こしてしまい車両に重大なダメージを与えてしまったり、起きた反動で反対側に倒れてしまうのを防ぎます。ランディングバッグは荷重が掛かると徐々にエアが抜ける仕組みになっており、ゆっくりと車両を着地させます。用途横転引き起こしなどセット内容ランディングバッグx3個,ブロワーx1個,Yコネクターx2個,ホースx5本
エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)
長崎ジャッキ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400能力(t)35フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式)
マサダ製作所¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。トラスコ品番851-9960ストローク(mm)100(二段式)全長(mm)600質量(kg)44全幅(mm)315最高高さ(mm)受金:243能力(t)20最低高さ(mm)受金:143作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280フレーム高さ(mm)170補助ネジ(mm)-コンプレッサー(kW)3.7
エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン)
マサダ製作所¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。トラスコ品番851-9964ストローク(mm)130全長(mm)600質量(kg)43全幅(mm)315揚程(mm)80最高高さ(mm)300能力(t)35最低高さ(mm)170作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205フレーム高さ(mm)170補助ネジ(mm)50コンプレッサー(kW)3.7
エアー式トラックジャッキ(スプリングターン)
マサダ製作所¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7
リジッドラック 15t 4本足
リキマエダ¥149,800~税込¥164,780~1セット(2台)3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。用途2~10tトラック(標準ボディ)仕様9段調整能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33(1段目25)
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現使用温度範囲(℃)-5~40能力(t)1段目/40、2段目/20使用空気圧力(MPa)0.78~0.97標準アタッチメント(mm)8/50/100