絞り込み
ブランド
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
  • (1)
入力電圧(V)
  • DC12
  • DC24(11)
出力電圧(V)
  • 12(3)
  • 24(2)
  • 100(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
DC12
DC24(11)
JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)JB 2WAYダイレクトソケット 12/24VJB(日本ボデーパーツ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
JBミニ3WAY電源インバーター 12V JB(日本ボデーパーツ工業)JBミニ3WAY電源インバーター 12VJB(日本ボデーパーツ工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)入力電圧(V)DC12コード長さ(cm)約80
JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24VJB(日本ボデーパーツ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電! 入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V 入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能 最大電流 10A(4箇所合計10A以下) 定格出力 定格8Aまで
本体質量(g)約250出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで入力電圧(V)DC12/24コード長さ(cm)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
USB&コンセント 12V 定格120W SIV-150 雅USB&コンセント 12V 定格120W SIV-150
3,898税込4,288
1個
32日以内出荷
車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。 AC100Vコンセント2、USBポート1の2つの電源が使えます。 アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。
適合12V車専用質量(g)約370出力USB:2.4A出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)入力電圧(V)DC12定格出力(W)120電源コード(m)約1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)75保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護ヒューズ15Aガラス管(電源プラグ内)瞬間出力(W)最大150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×47×111

インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

24V対応DC/ACインバーター