ゴムバンドとは、確実で安全な運搬作業をサポートする運搬用品のひとつです。トラックの積み荷をしっかりと固定させるために、トラックの幌止めに使われるほか、資材の固定や束ね、養生シート張りの用途などに使用されます。タイヤチューブを再生してつくられたものが多いことが特長。フリーカットのドラム巻きタイプ、輪状のリングタイプ、リール巻きタイプなどがあります。厚さは1.5~3mmのものが多く、幅は15mm~20mmです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
17(1)
フックが大きく、対象物に引掛け易い。ゴムの弾性を利用し物を留める。両端のフックをしっかり固定してください。ゴムバンドを取り付ける際、フックがはずれる危険性がありますので、顔などを近づけないでください。屋外にて長期使用の場合は、定期的にゴムバンドの状態をご確認下さい。ゴムバンド表面にキズや亀裂が発生した場合は使用を中止して下さい。1ヶ月以上にわたる連続使用はしないで下さい。ゴムの長さの1.4倍以上伸ばすと危険です。ゴムバンド表面にキズや亀裂が発生した場合は、使用を中止してください。
材質本体材質/合成ゴム(EPDM)、フック材質/鉄線ユニクロメッキ 長さ(mm)1040(フックを除く) 幅(mm)17 厚さ(mm)6.7 フック全長(mm)60 アズワン品番65-1331-25 フック内径(Φmm)23
1本
549 税込604
5日以内出荷