絞り込み
太さ(Φmm)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
長さ(m)
- 200
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 5(3)
- 10(21)
- 15(20)
- 20(53)
- 25(2)
- 30(23)
- 50(3)
材質
- クレモナ(ビニロン)(1)
- ポリプロピレン(1)
ブランド
- 高木綱業(1)
- まつうら工業(1)
「太さ(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(2)
8(1)
9(2)
10(1)
12(2)
14(1)
16(1)

ハイラインロープ GG
高木綱業¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷繊維の中で比重が最も軽く、吸水性がない為、非常に扱いやすいロープです。水中にて伸び縮みが少なく表面が滑りにくい素材です。摩擦に強く、また耐薬品性にも優れています。用途荷物の固定、結束用などに。材質ポリプロピレン(PP)色グレー包装形態バンド掛巻ロープ仕様3つ打ち
クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付
まつうら工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(200m)13日以内出荷クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。色白ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻